エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
余ったパーツを活用!本体部品のみ。
色アイボリー
適合FDC-APS3
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色ライトグレー
仕様ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番149-5745
材質/仕上熱可塑性エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
外径B(Φmm)20
外径A(Φmm)20
適合パイプ外径(Φmm)16
適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン
仕様接続部外径16・18mm用。
長さ(m)3
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
材質PVC
色透明
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用
材質PVC
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン
ホース内径(Φmm)16
ホース外径(Φmm)21
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合Φ14、Φ16共用
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)約2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番836-4163
材質PP
色調アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード