27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)2.8 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)4 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20517
1個
43 税込47
4日以内出荷


材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)2.3 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20518
1個
49 税込54
4日以内出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)4.2 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20515
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)1.2 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)3 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20520
1個
43 税込47
当日出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)2.1 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20519
1個
49 税込54
当日出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM5 質量(g)4 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20516
1個
49 税込54
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,349 税込1,484
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印することができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット タキゲンコード00928
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷

封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業封印ネジ VP18
セット内容化粧座金付、1セット20本入 質量(kg)0.5 表面処理クロムメッキ(MZCr)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ 付属品大ナット・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)73 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード4307
1個
1,092 税込1,201
6日以内出荷

1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200 主な用途JIS協約形モジュール 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)520 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×344×12.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
材質難燃性ABS 付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)