20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24663
1個
11,019 税込12,121
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


封印具 AL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質ポリプロピレン 全長(mm)336 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-5~85 最大結束径(Φmm)60 横(mm)6.6 引張強度(N)200 最小結束径(Φmm)20
1セット(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

封印具 LI型 LAMP(スガツネ) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷


CK-15 封印具 CK型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)封印具 CK型
エコ商品
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど 仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。 材質ポリカーボネート(PC) 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)25 タイプスタンダード 使用温度範囲(℃)-20~110 本体寸法(mm)14.7×20×5.6 ワイヤー径(Φmm)1.1 材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)クリアーレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-464用封印プレート
封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
付属品シリコーンパッキンt=0.5 材質硬質ポリエチレン(PE) 標準色
1個
282 税込310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
19,700 税込21,670
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2)
1袋(100本)
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE 付属品蓋・封印ピン
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。 危険物の類別非危険物
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。ブルー色は、シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。本体表面にボールペンなどで記入できます。
用途郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など 材質ポリエステル
1セット(100個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

危険物の海上輸送に必要なUN認定取得。 フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です。 大きなハンドル付きで、持ち運びが楽に行えます。
タイプオープンタイプ 容量(L)60.0 外形寸法(mm)400Φ×618 胴径(Φmm)328 本体質量(kg)3.7 仕様材質:超高分子量PE色:青プラドラム用純正封印ピン付き
1個
18,500 税込20,350
7日以内出荷