材質銅
質量(g)8
直径(mm)(ビニール)Φ0.8×3000、(導線)Φ0.4
1巻(3m)
¥237
税込¥261
当日出荷
鉄心(鉄くぎ)で電磁石を作る実験で使われているビニル導線。
被覆を簡単に手でむくことができ、また、教科書に掲載されている
長さになっているので実験前の加工が不要です。
そのまま児童に配って実験できて便利です。
色黄
規格単芯
寸法(線径Φmm×全長m)0.4×2.5
対象小学校5年「電流がつくる磁力」
科目理科
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)10
全長(m)約1.5
1セット(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1
材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭
寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150
科目理科
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
仕様曲名/ハッピーバースデー
寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)
使用電圧(V)1.3~3.5
消費電流40μA
1個
¥264
税込¥290
欠品中
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
銅金具採用スイッチ。
品番076255単3電池BOXと導線なしで接続可能。
寸法(mm)40×20×27
質量(g)8.5
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
抜群の火力! 遠赤外線で本格炭火料理に!
材質天然木
普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。
形が一定しており自由に折る事ができます。
ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭
環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。
材質木炭粉(カシ・ナラ)
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)(ED)100
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)約28
電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)0.57
本体寸法(mm)110×60×3
電流(mA)(動作)400
測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
キャッチコピー:果物から電気が発生!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「簡単!レモン電池キット」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:レモン2個、セロハンテープ、ラップ、包丁、単3電池1本。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容電子オルゴール×1、ビニール導線(1m)×1、銅板×4、マグネシウム合板×4
材質銅・マグネシウム合金
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥637
税込¥701
5日以内出荷
8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
寸法(Φmm)52
機能導線ガイド(NS方向)
目盛角度360°
方位8方位
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。
寸法(Φmm)40
表示矢印
機能導線ガイド(全方向)
目盛角度360°
方位4方位
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
関連キーワード