優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15
表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9
材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
トラスコ品番754-5169
色グレー
本体寸法(mm)900×600×15
本体質量(g)4200
抵抗値R<=1.0×109ohm
1枚
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。
色グレー
仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS
トラスコ品番829-0729
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)600
幅(mm)447
質量(kg)2
抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω
使用温度-20~60℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム
仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-0903-70
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
帯電防止加工ですので静電気の発生する環境での作業に適しています。
アズワン品番1-4873-01
仕様アースコード付
材質ゼドラン
厚さ(mm)約10
寸法(mm)610×910
色ブルー
表面抵抗値(Ω)109
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)17
材質NBR
寸法(mm)750×900
仕様導電性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色グリーン
幅(mm)450
厚さ(mm)17
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)17
材質NBR
寸法(mm)450×750
仕様導電性
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
厚さ(mm)10
表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
材質PVC
質量(g)310
清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス
材質PVC
厚さ(mm)15
色ブラック
耐熱温度(℃)60
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
材質ニトリルゴム(NBR)
電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)
RoHS指令(10物質対応)対応
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。
色ブラック
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)17
タイプ穴なし
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×600×10
電気抵抗値1.0×108)~1.0×109)Ω
材質(表面/裏面)TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン)
アズワン品番1-3929-01
1枚
¥27,100
税込¥29,810
当日出荷
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
作業者からすばやく静電気を逃がします。静電気による電気機器に対する影響を防止します。表面のダイヤモンド柄はスリップを防止します。防炎適合品。アースコードつき。
用途帯電防止タイプのクッションマット、スリップ防止
材質PVCフォームバッキング、ビニール
色ブラック
アズワン品番1-4873-21
幅×長さ(mm)610×910
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。
床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。
滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。
床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。
材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル
トラスコ品番753-5970
厚さ(mm)10
質量(g)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最高レベルのクッション性と導電性を兼ね備えた導電疲労軽減マット。ESDオーソマットは、導電性ラバーを使用していますので、人体から発生する静電気を溜めずにマットを通して素早く放電します。マイクロバブルが体重を分散吸収しますので、長時間の立ち仕事による疲労の軽減や高い断熱効果で床からの冷えを防止します。クローズドセル構造を採用しておりますのでヘタリにくく長期間ご使用いただけます。火花や切子、スパッタ等の熱や、酸・化学薬品、石油系製品にも強く、水分や油分も染み込みませんので、変形や収縮の心配がありません。断熱効果で床からの冷気を防止します。作業場の改善や光熱費の削減にも貢献します。穴なし導電タイプ。半導体や電子部品・電子機器等の製造工場に適しています。本製品は、器量器具ではございません。交差は±2.5cmです。予めご了承ください。商品画像はORTHO MATシリーズ画像です。
仕様●サイズ(cm):60×90●厚み(mm):15●電気抵抗値(Ω):5×10(7乗)
合成ゴムでできています。
4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴムスポンジ
厚さ(mm)15
CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。難燃性があります。独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。
用途立ち仕事の疲労軽減に。作業環境の改善として。弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。
トラスコ品番275-0006
材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工
長さ(mm)980
幅(mm)490
厚さ(mm)15
色黒
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。高さは2タイプ、高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には全面棚板付きで収納スペースが多く便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には半面棚板付きで収納に便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付:半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
関連キーワード