コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容小口キャップ18個
材質樹脂
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質樹脂(PPS)
高さ(mm)5
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
2X4用木材の先端保護として使用。
内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質塩ビ
色グレー
適合シリーズRMG-70スイング系、RMN-100、RMS-70S・EATスイング、RMT-70 スイング系
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる!
出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。
壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質ASA
壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる!
出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。
壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質ASA
ヘリオス バリケードセット専用のオプション部品。メッシュを切り詰めた際の切断面の保護
材質塩化ビニール
内容小口キャップ22個
1組(22個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
1個(4個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
質量(g)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂
色半透明
質量(g)6
適合品番レール:N-24
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)6
適合品番レール:N-24
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。メッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます。連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)。切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)。工具や治具などの収納(壁面収納)
材質スチール
色(メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジ
タイプメッシュパネルタイプ
径(Φmm)【メッシュ】約4.4
寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6
手すりの小口に取り付けるキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
キャップ形状で屋根の小口をしっかりガード 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。屋根の小口をしっかりとガードするキャップ形状がポイントです。
用途通気見切り
材質ガリバリウム鋼板
規格寸法(mm)32×50×1820
色調ブラック
入数10本
1ケース
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。
排水を促す溝があるため、外開き扉のガラス表面についた水滴が脱衣所等に垂れるのを防ぎ、浴室側に排水します。
必ず別売品のエンドパーツセット(排水口+キャップ)と一緒にご使用ください。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.2
色半透明
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品ジョイント材
壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる!
出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。
壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質PVC
規格寸法(mm)3000
別売付属品小口キャップ(KD1E■)、接着剤PX2000(PX2)
セット内容ボトム材右用・左用各1、小口キャップA右用・左用各1、小口キャップB右用・左用各1、小口キャップ(一体型)右用・左用各1、Φ4x8皿タッピンねじx2、取付説明書
適合シリーズジーマ
壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる!
出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。
壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質PVC
規格寸法(mm)3000
別売付属品小口キャップ(KD2E■)、接着剤PX2000(PX2)
関連キーワード
1
2
次へ