3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)10 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)19 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形 種類DCファン 特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)