●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)1000
仕様テープ無し
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして
全長(mm)2100
高さ(mm)17.5
適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8
ベース幅(mm)19.5
適合パイプ外径(Φmm)13
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型
全長(m)2
仕様屋外用
付属品ストッパー付
材質自己消火性樹脂
寸法H(mm)30
寸法B(mm)40
寸法b(mm)29
寸法h(mm)27
ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1
有効内断面積(mm2 )878
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)50
厚さ(mm)16.5
適合ケーブル(Φmm)10
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。
材質ポリエチレン
形状フレキジョイント
質量(g)32
寸法L(mm)510
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。
上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。
長さ(m)10
幅(mm)100
質量(kg)18.5
高さ(mm)約30
内径(Φmm)20
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。
付属品サイドブラシ2個
トラスコ品番247-7355
幅(mm)850
高さ(mm)1120
奥行(mm)1470
清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920
清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680
ダストボックス容量(L)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。
メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。
2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)15
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52
適合コネクタメス(ソケット)
適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ。折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について。 ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様。耐荷重:50Kg。【色】黒。Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、。 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。
材質アルミ合金
色黒
耐荷重(kg)50
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。
材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)
パイル長(mm)30
●モールダクト等の分岐に使用します。
●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付
適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。軸封部はメカニカルシール方式を採用しているため液漏れがありません。全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工業設備用。建築設備用。建築土木用。農業用。漁業用。
セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
極数4
フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型
電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)
構造(軸受)密封玉軸受
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
全長(mm)220
質量(g)500
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)。折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について。 ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様。商品重量 約1730g。耐荷重:50kg。【色】黒。Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、 。 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。
材質アルミ合金
色黒
質量(g)1730
耐荷重(kg)50
長さ(cm)79~150
1本
¥10,790
税込¥11,869
5日以内出荷
AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
関連キーワード
1
2
次へ