31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
1巻ほか
特価
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。 伸度(%)7 粘着力(N/10mm)5.05 引張強度(N/10mm)70.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
749 税込824
当日出荷

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 使用温度範囲(℃)5~40 粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68 巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06 グリーン購入法適合 粘着タイプ強力
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リンレイテープハガレナインマルチ#600NW
エコ商品
耐候剤を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。 仕様油性ペン可 材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.32 質量(g)486 長さ(m)25 引張強度160N/25mm 主な用途仮止め・固定・補修 切断方法手切れ可 特性強粘着高耐久、耐候性 紙管サイズ(Φ)7.62 最大テープ外径(Φmm)130 再生材使用使用
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm)0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強粘着の布テープ使用しており、外壁・粗面にもよくつきます。1巻ずつサイズ表示入りの袋個装。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途屋外の塗装養生に最適。広幅タイプ(2700,3600)は壁一面の養生や間仕切りに最適です。 テープ種類マスキングテープ
1巻ほか
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。 主な用途養生用
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。 質量(g)450 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/25mm)215.5 引張強度(N/10mm)86.2 粘着力(N/25mm)7.75 テープタイプ手で切れる
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無溶剤タイプの粘着剤を使用。 巻き戻しが軽く作業効率も良好。 強粘着で抜群の保持力。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)177.3 粘着力(N/25mm)12.63 巻戻し力(N/25mm)6.75 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寺岡製作所養生用布テープ
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。 クリーム 長さ(m)25 基材ポリエチレンラミネートクロス 粘着剤ゴム系 伸び(%)10 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)183.9 粘着力(N/25mm)8.34 特性柔軟・屋外使用可 総厚(mm)0.31 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
289 税込318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
質量(g)425 主な用途鉄骨養生用 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ 材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル) 全長(mm)141 質量(g)9 タイプシングル 外径(Φmm)最大15、アルミ軸11 線幅(mm)0.8~1.5 インク油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに。
材質ポリエチレンクロス 厚さ(mm)0.01(ポリフィルム) グリーン 長さ(m)25
1箱(30巻)ほか
34,900 税込38,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。) 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 長尺ですから持ち運び、施工がラクです。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。 仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロストラテープ
危険箇所表示に最適です長期屋外対応で強力な粘着性です
用途危険箇所表示テープとして 取付方式テープ テープ長さ(m)5
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。 テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。 多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コロナ放電処理をしているのでマスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後片付けが楽々
用途養生、塗装、屋外 テープ幅(mm)16 テープ種類
1巻
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)