過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
種類アメリカン
シールドフェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。
簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。
スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。
ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。
上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm)53~62
EN規格EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。
イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色【ヘルメット】オレンジ
質量(g)約736
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
過酷な現場でしっかり守ります。ハードな刈り払作業、チェーンソー作業時に頭部や顔をしっかりカードします。草刈り、伐採作業現場で頭部の保護、騒音対策、熱中症対策に最適なプロテクトセットです。
用途草刈り、伐採作業時の頭部・顔面保護。
セット内容ヘルメット・防災面・ヘッドホン・日よけタレ
材質ヘルメット部:樹脂
形状防災面
1セット(4点)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色【ヘルメット】オレンジ
質量(g)約607
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
イヤマフ付きの高機能・軽量ヘルメットです。
ヘルメットは、片手で簡単に調整できるダイヤル式で、安全にご使用いただくためにフィット感を調整できます。
ベンチレーションは水が浸入しにくい構造で、さびにくいステンレス製を採用。作業時にも蒸れにくく快適に作業が行えます。
また、バイザーは跳ね上げ時にも邪魔になりにくく、広い視野を確保します。
ヘルメットの耐用年数(目安:3年)を確認できるUVステッカー付き。
飛来・落下物用安全帽(保護帽)主認定 型式検定合格第TH4031号。
種類アメリカン
シールドあり
頭囲(cm)52-62
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
幅広い作業に対応できる安全で快適な機能 国家検定合格品
用途飛来 落下物用
サイズフリー
関連資料(2.3MB) (2.39MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
エントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射材ロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。
完璧にシールされた防護パッド:防護パッドは完璧にカバーされ、切り粉が入り込んで防護パッドの繊維層の性能を損なうということはありません。
防護パッドの耐久性を保つための補強:ズボンの内側にある保護パッドの下部は、防護パッドを摩耗から保護し、高い耐久性を確保するために補強されています。
通気ジッパー:ユーザーを涼しく、快適に保つため、ズボンの後ろに通気ジッパーがあります。
ワークウェア用あや織り生地:信頼性の高いワークウェア向けの、引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えた、頑丈なあや織り素材です。重量:270g/m2。素材:ポリエステル65%/コットン35%。
ワークウェア用あや織り光沢素材:通常のワークウェア用あや織り素材と同様、光沢素材はワークウェア向けの信頼性の高い素材です。引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えており、生地内の光沢が魅力的な外観を生み出します。クラシックシリーズで使われています。
仕様KWF Standard, EN ISO 11393/ソープロテクション/フィット感:Regular/Range:Classic
サイズXS
クラスClass 1 (20 m/s)
1着
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
仕様プロテクション(M/S)20
材質破れにくい丈夫な生地
機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
色レッド×ネイビー
サイズフリー
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
タイプ女性用
全長(cm)84
上幅(cm)46
材質(裏地)ナイロン
材質(表地)ナイロン
1着
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
飛来物から目を保護します。上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
用途子m
材質ポリカーボネート
トラスコ品番820-2697
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ6 0132
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
米国沿岸警備隊が使用している3MのSOLASテープを使用しています。ベルクロ[[(R)]]のループパッチが取り付けられているので、IDなどを貼ることができます。
材質反射材
トラスコ品番820-2696
セット内容フロントブリムテープストリップ、バックブリムテープストリップ、トップテープストリップ(2本)、バックテープストリップ、ループパッチ(3種類)
質量(g)27
2018年トラスコ掲載ページ6 0130
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g)193
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×210×170
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色【ヘルメット】オレンジ
質量(g)約567
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
ホルダーレスシールドを採用したスポーティーな本格派ジェット
スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト
質量(g)約1,400
規格PSC、SG(全排気量対応)
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)約80-105
全長(cm)約89
1本
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)
質量(g)215
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。
バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。
胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
色グリーン
サイズフリー
トラスコ品番335-2480
種別前掛
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%
質量(g)400
幅(cm)80
長さ(cm)115
アズワン品番64-2322-29
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード