「岡田工業」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業

    ネスティングラック ネスラックーP(R)

    岡田工業
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷から26日以内出荷
    多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
  • ネスティングラック ポスト パレット 岡田工業

    ネスティングラック ポスト パレット

    岡田工業(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
    材質スチールライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
  • OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm 岡田工業

    OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm

    岡田工業
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)57外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1450
  • 逆ネスティングボックス ワコーパレット

    逆ネスティングボックス

    ワコーパレット
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
    用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
  • ネスラック 岡田工業

    ネスラック

    岡田工業
    34,980税込38,478
    1台
    21日以内出荷
    多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチールレッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
  • 逆ネステナー ERECTA(エレクター)

    逆ネステナー

    ERECTA(エレクター)
    63,980税込70,378
    1台
    71日以内出荷
    5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
    トラスコ品番456-3441材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)70レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1550均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
  • ネスティングラック(逆ネスピンタイプ) テイモー

    ネスティングラック(逆ネスピンタイプ)

    テイモー
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
    用途様々な現場での保管に最適な商品です。最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
  • 逆ネスティングボックス クロスタイプ ワコー

    逆ネスティングボックス クロスタイプ

    ワコー
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
    用途物流倉庫、工場材質スチールレッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
  • OKD ネストップ 間口1450mm 岡田工業

    OKD ネストップ 間口1450mm

    岡田工業
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。
    用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)33外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
  • 重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO

    重量パレットラック 2000kg用

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
  • エコテナー逆タイプ 新川製作所

    エコテナー逆タイプ

    新川製作所
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
  • パレットラック 日本ファイリング

    パレットラック

    日本ファイリング
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
  • 逆ネステナー ERECTA(エレクター)

    逆ネステナー

    ERECTA(エレクター)
    62,980税込69,278
    1台
    91日以内出荷
    5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
    トラスコ品番456-3433材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)67レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1250均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250
  • 重量パレットラック 1000kg用 TRUSCO

    重量パレットラック 1000kg用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
  • ネスロッククロスタイプ ワコーパレット

    ネスロッククロスタイプ

    ワコーパレット
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
    トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    タックイン

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
    用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
  • OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1200mm 岡田工業

    OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1200mm

    岡田工業
    33,980税込37,378
    1個
    21日以内出荷
    段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)56外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1350
  • パワーム ワコー

    パワーム

    ワコー
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    逆ネスティングラック用です。 前足の開きを防止します。 荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。 耐震アイテムとして開発しました。 工具の必要なく、簡単に装着できます。 ラックと一緒に収納できます。 上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
    用途倉庫、工場材質スチール幅(mm)50
  • OKD ネストップ 間口1550mm 岡田工業

    OKD ネストップ 間口1550mm

    岡田工業
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。
    用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)34外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1450
  • OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1700mm 岡田工業

    OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1700mm

    岡田工業
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)65外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)1700均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)3有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1550
  • OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1700mm 岡田工業

    OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1700mm

    岡田工業
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)58外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1700均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)3有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
  • OKD ネストップ 間口1650mm 岡田工業

    OKD ネストップ 間口1650mm

    岡田工業
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。
    用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)37外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
  • OKD ネストップ 間口1350mm 岡田工業

    OKD ネストップ 間口1350mm

    岡田工業
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。
    用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)31外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
  • OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1400mm 岡田工業

    OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1400mm

    岡田工業
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)67外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1550
  • パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240

    岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)

    岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)全長(mm)380質量(g)120ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • ゼットソー マルチ 木工用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー マルチ 木工用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
  • パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • パイプソー240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
    トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
  • ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5

    岡田金属工業所(ゼットソー)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
    用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。ピッチ(mm)3.5表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
  • ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーHI レシプロ

    岡田金属工業所(ゼットソー)(35件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
    刃先処理ハードインパルス
  • ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーIII 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    どの方向でも切りやすい刃です。
    用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ネスラックPL 岡田工業

    ネスラックPL

    岡田工業
    31,980税込35,178
    1台
    18日以内出荷
    従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。
    用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。トラスコ品番166-0379材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装レッド高さ(mm)1270奥行(mm)1200間口(mm)1350均等荷重(kg)1000支柱(mm)50×50積載段数(段)3(天地4)有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200
  • ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン用替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    レシプロソー 金属用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(3枚)
    当日出荷
    レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
    用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
  • レシプロソー 解体用 210 岡田金属工業所(ゼットソー)

    レシプロソー 解体用 210

    岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    すべて切る!! 木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
    用途リフォーム時の解体現場などで材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25刃渡り(mm)210適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
  • ライフソークラフト145 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソークラフト145

    岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
    トラスコ品番818-5817全長(mm)298質量(g)80ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150
  • ライフソークラフト145替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソークラフト145替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
    トラスコ品番818-5818質量(g)23ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150