40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1103-0213-05 アルミ枠(サインキーパー付) グリーンクロス 動画あり
軽量・錆びない工事看板用アルミ枠です 重し用の台「サインキーパー」に土のうなどをのせることで看板の転倒を防ぐことができます
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 トラスコ品番764-8171 材質アルミ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール 厚さ(mm)0.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンクロス鉄枠 (25角)
折り畳み可能、脚を広げると自立可能です。
用途自立看板の作成に、工事現場周辺の安全確保に 材質亜鉛スチール 厚さ(mm)0.8 取付け方法鉄板等をビス止め
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。 本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。 看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。
用途工事現場の危険防止に 材質硬質PVC
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様ブロー式看板枠 蛍光プリズムオレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)プリズム高輝度反射タイプ 3MスコッチライトPX8470白使用 工事内容をわかりやすく表示いたします。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射シート 寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400 質量(kg)約9 タイププリズム高輝度反射 サービス分類オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容無地 材質 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

グリーンクロス鉄板木枠
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。 柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
用途野立看板、自立看板、工事看板 取付方式スタンド式 材質木角材、トタン 厚さ(mm)(トタン)0.27
1箱(4枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 付属品左枠用×1本、右枠用×1本 全長(mm)1700 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)68(1本あたり) 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンクロスガルバニウム鉄枠
通常の工事用鉄枠に比べ錆びにくいガルバリウム製です。 雪の降る地域に最適です。
用途工事規制看板に 材質ガルバリウム鋼板 厚さ(mm)50 シルバー 縦(mm)1550
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ式工事用鉄枠看板 ユニット 動画あり
道路工事で使用するメッシュ看板です。表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています。軽量で風抜けが良い立看板です
用途道路工事を行う際の設置に最適です 取付け方法据置型 材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)自立時:約555×930×1430 表示寸法(mm)1400×550
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品取付金具×6個 セット内容1-C、116、117、115、118 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート 寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400 質量(kg)約9 タイプ無反射 サービス分類オーダー・加工
1台
9,998 税込10,998
欠品中

取付方式スタンド式 材質スチール タイプ全面反射 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400 材質(枠)
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です
用途工事現場での規制 幅(mm)620 高さ(mm)1670 奥行(mm)50 外枠ブロー成型樹脂 材質(表面)鉄板 プリズムオレンジ反射シート
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途工事現場での規制 幅(mm)620 高さ(mm)1670 奥行(mm)50 材質(表面)鉄板 反射シート 材質(外枠)ブロー成型樹脂
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です
用途工事現場での規制 材質(表面)鉄板 蛍光イエロープリズム反射シート 外枠ブロー成型樹脂 幅(mm)620 高さ(mm)1670 奥行(mm)50
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SL看板鉄枠550幅用に重しを載せることができるになります。 亜鉛メッキを塗装している為錆びにくくなっております。
用途SL工事看板に重しを載せるために 材質/仕上スチール/亜鉛メッキ塗装 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH)(mm)305×670
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。 軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。 送風ダクトの使用が容易。 吊り下げタイプ標識の設置も可能。 幅布を設置して材料などの落下を防止。
材質(フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック 高さ(mm)中桟540 適合Φ450~700mmまでのマンホール セット内容ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24 質量(kg)7.6 寸法(高さH×幅W)(mm)1100×800(1面) 収納寸法・奥行(mm)100
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

502122 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER 動画あり
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0880 本体質量(g)約259(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-98 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。ラミネート加工で擦れに強いです。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。 仕様板面:無反射 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610 表示内容右折工事中
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。ラミネート加工で擦れに強いです。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。 仕様板面:無反射 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610 表示内容左折工事中
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

502194 充電式LEDヘッドライト H5R Work LED LENSER 動画あり
H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。
付属品専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番244-0865 本体質量(g)約188(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1955-24 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。 仕様板面:プリズム高輝度反射 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610 表示内容右折工事中
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。 仕様板面:プリズム高輝度反射 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610 表示内容左折工事中
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質 トラスコ品番737-6073 寸法(mm)67×58×24厚 質量(g)130
1セット
339 税込373
当日出荷

木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製 トラスコ品番737-6031 寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず) 質量(g)60
1個
449 税込494
翌日出荷

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー 幅(mm)280 厚さ(mm)50 取付スタンド式 高さ(mm)1400
1台ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー 幅(mm)335 厚さ(mm)65 取付スタンド式 高さ(mm)1725
1台ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカボネート
1箱(15本)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。
用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314 電池太陽:8.0V/200mA/1.6W 点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台)) LED発光:赤色高輝度LEDΦ5 連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷