2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシUDダイアリー
エコ商品
読みやすくて大きな文字</B>。【UDフォントをベースに可読性の高い丸ゴシックを採用】。 小さな文字が読みづらくなった老眼の症状がある方でもストレスなく読み書きできるよう大きめの文字で印字しています。また、書体は可読性の高い丸ゴシックを採用しています。配色のバリアフリー</B>。【日曜・祝日を色に頼らず表現したシンプルなデザイン】。 一般的に赤などで表現されることが多い日曜・祝日の表記を色に頼らず形で表現することで色覚多様性に配慮しています。人によっては区別しづらい色になりがちな赤と黒での識別方法を避け、だれもが心地のよい配色を目指し単色でのデザインになっています。まぶしくない紙面</B>。【薄いグレーの用紙と文字との調和のとれたコントラスト】。 真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいといった視覚過敏の症状がある方でもリラックスして読み書きできるよう用紙に薄いグレー色を採用しています。また、目の疲れを軽減させるために文字と紙面のコントラストにも配慮し「真っ黒」ではなく「温かみのあるグレーの文字」で印刷しています。左利きに方も使いやすい</B>。【見開き両サイドに日玉印字】。 ウィークリーページは右からも左からも書ける両側レイアウトを採用しています。
仕様差し込み式、本文:上質紙・176ページ サイズB6 本体寸法(mm)ヨコ132×タテ188×厚み11 本体質量(g)220 寸法(横×縦)(mm)本文:128×182 材質(表紙)透明PVCシート 製本糸綴じ製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面表紙仕様で左右どちらからでもご使用いただけます。タイトル欄がフリーになっているので名前やタイトルを自由に書けます。
サイズセミB5 仕様科目シール1枚付 材質本文:FSC認証紙・70g/m2・30枚 、表紙:FSC認証紙 質量(g)125 枚数30 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3 方眼 罫幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)