長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。
ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。
天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。
設置に便利なスタンド式です。
左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5
トラスコ品番210-5659
カバーあり
質量(kg)11
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
適合外径(Φmm)(蛇口)15
取付金具(一次側)3/8(1mホース付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440
適合ホース長さ(m)/15
適合ホース内径×外径(Φmm)12×17
巻取形式自動
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
トラスコ品番195-6829
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
質量(kg)6
色本体カバー:青、ホース:ネオングリーン
高さ(mm)409
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)R1/4
取付金具(一次側)R1/4
ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
アズワン品番64-8345-73
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番260-7566
材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム
幅(mm)256
色黒
取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート
高さ(mm)501
奥行(mm)466
使用圧力(MPa)14
材質(ホース)合成ゴム
ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)9.5
内径(mm)9.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ
トラスコ品番260-7555
材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン
幅(mm)256
色黒
取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ
高さ(mm)501
奥行(mm)466
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20
内径(mm)11
1台
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
内径(mm)11
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)蛇口側:1.5
全長(m)10
ホース寸法(全長)(m)10
トラスコ品番114-1196
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
質量(kg)6.3
色青
高さ(mm)409
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(一次側)R1/2
使用流体水
外径(mm)16
継手R1/2
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。
高出力が必要な場面も無理なく快適作業。
高圧洗車機の接続に最適。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色ブラック
種類高圧ホース
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)19.9
先端形状ユニオンG3/8 メスシート
最高圧力(MPa)14
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色オレンジ
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)15.9
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート
最高圧力(MPa)1.4
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番260-7574
材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム
色黒
取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート
高さ(mm)501
奥行(mm)466
使用圧力(MPa)7
材質(ホース)合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501
ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20
内径(mm)9.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
45日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
内径(mm)9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)蛇口側:1.5
ホース寸法(全長)(m)14
全長(m)14
トラスコ品番140-9785
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
質量(kg)5.9
色青
高さ(mm)409
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(一次側)NPT3/8
使用流体水
外径(mm)13.5
継手NPT3/8
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番260-7568
材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム
色黒
取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート
高さ(mm)501
奥行(mm)466
使用圧力(MPa)7
材質(ホース)合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501
ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20
内径(mm)12.7
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
内径(mm)9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
全長(m)14
ホース寸法(全長)(m)14
ホース長さ(m)蛇口側:1.5
トラスコ品番114-1195
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
質量(kg)5.9
色青
高さ(mm)409
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(一次側)R3/8
使用流体水
外径(mm)13.5
継手R3/8
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
用途交換用として。
ホース長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途交換用
ホース長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途交換用
ホース長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
用途交換用
ホース長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップル
トラスコ品番226-4697
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色青、ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)315eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10
使用流体空気
ホース外径(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式自動
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。
仕様ラチェット式ストッパー
トラスコ品番366-6464
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム
幅(mm)490
色ホース:ライトブルー
高さ(mm)409
適合チューブ外径(Φmm)17.5
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
内径(Φmm)10
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.2
接続口径(Rc)継手:3/8
最高使用圧力(MPa)1.2
外径(Φmm)17.5
取付金具(二次側)R3/8
取付金具(一次側)R3/8
ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5
ホース長さ(m)10
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式自動
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7667
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7641
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
トラスコ品番682-9220
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
色ホース:緑
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(二次側)NPT1/2オネジ
取付金具(一次側)NPT1/2オネジ
ホース寸法(全長)(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体水
1個
¥61,980
税込¥68,178
36日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7624
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)410eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手410 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
トラスコ品番683-0742
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)17
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番260-7571
材質本体:スチール、ホース:合成ゴム
幅(mm)256
色黒
高さ(mm)501
タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ
奥行(mm)466
全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)合成ゴム
内径(mm)12.7
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番260-7562
材質本体:スチール、ホース:合成ゴム
幅(mm)256
色黒
高さ(mm)501
タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ
奥行(mm)466
全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)合成ゴム
内径(mm)12.7
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
関連キーワード