ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.19
セット内容50m巻×2本
規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
お好きな布を簡単にラミネートできます。
バッグやポーチ、小物入れなど使い方いろいろ。
また紙にも使用できます。
洗濯・ミシン掛けもOK。
材質ビニール
吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。
材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルム
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。
ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に
トラスコ品番819-3421
材質レーヨン不織布、ポリエチレン
質量(kg)6.08
色白
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。
特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。
洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。
材質綿100%(細目)
ラベル厚(mm)0.24
厚さ(mm)0.31
紙質綿100%
標準総厚さ(mm)0.31
粘着性しっかり貼れる
素材布
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプクリア
厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)対応
やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。
ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。
未滅菌。
仕様ミシン目入り
厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。
タイプ超厚手
厚さ(μm)250
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34
材質高密度ポリエチレン
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。乾燥剤、脱酸素剤がご利用になれます。乾燥農加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
入数(枚)50
寸法(チャック上)(mm)20
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム 150μm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手
厚さ(μm)150
使用の目安(塗布)約250cm×約250cm
仕様フッ素系
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
色白
機能防水性
ポケットあり
空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。
ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に
色ホワイト
素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
機能防水性、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
機能耐水性
ポケットあり
プライクリーン ポリエステル基布に特殊オレフィンフィルムをラミネートした、塩素・可塑剤を含まないターポリンです。
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)50
幅(cm)92.5
1本
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません
1枚の寸法(mm)140×180
不織布にポリエチレンフィルムをラミネートしたガウンになります。
ラミネートが飛沫などの浸透を防止してくれますがその分通気性は劣ります。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)
色ブルー
サイズフリー
質量(g)120
タイプ背面重ね仕様
肩幅(cm)74
袖丈(cm)60
着丈(cm)120
目付(g/m2)45
身幅(cm)170
ひも長(cm)(首)32.5、(胴)200
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。
加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W
シール時間(sec)0.3~2.0
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)2.5
接着部の温度(℃)約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)
シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
仕様サスペンダーのみの販売もあり
色鉄紺
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ袋入り
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
仕様ゴム紐は別売
色鉄紺
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ袋入り
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途土木作業、農作業、一般作業
材質Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
防塵布に3層の耐薬フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。
クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
材質導電糸入りポリエステル(表面抵抗値:≦10^7Ω)、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)
色白
サイズフリー
アズワン品番4-5471-01
1足
¥3,140
税込¥3,454
当日出荷
防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。
クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)
色白
サイズフリー
アズワン品番4-5472-01
1足
¥6,850
税込¥7,535
当日出荷
防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。
クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
薬品が零れ落ちないように裾の部分が折り返されております。
材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)
色白
サイズフリー
アズワン品番4-5470-01
1枚
¥6,630
税込¥7,293
当日出荷
耐久性が高いソールで濡れた床でも滑りにくい高グリップタイプ(従来品の4倍)。シームレス加工で静電気を帯びにくい素材を使用しホコリ付着、転写などのコンタミ防止。ポリエステル・スパンボンド不織布にポリエチレンフィルムをラミネートした高い防水性。足首の上と下の2か所に伸縮バンドによるフィット感の向上
仕様●サイズ:フリー●ISO7(クラス10000)クリーンルーム対応●血液バリア性 試験合格 ASTM F1670(JIS T8060同等)準拠●防塵防水仕様●発塵防止帯電防止●強力グリップ(つま先からかかとまで従来品の4倍)●縫製:シームレス●BHT(ジブチルヒドロキシトルエン)を含まず●規格番号:米国帯電防止規格NFPA99
アズワン品番65-5551-44
1箱(300枚)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
強度のあるPPスパンボンド不織布に高性能ポリエチレンフィルムをラミネートした2層構造の素材です。
靴を履いたまま使用でき、クリーン環境内への土やチリの侵入を防止します。
クリーンルーム・食品加工・清掃・工場、施設見学用・授業参観、集会、説明会などにご利用ください。
色ホワイト
サイズフリー
特性耐水性
材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム)
サイズ(cm)40±10%
高さ(cm)40±10%
仕様絞り口ゴム入り、足首紐付き
1袋(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。
通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。
用途クリーンルーム内での作業などに。
色シロ
混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)
仕様大きなサイズのフード付
フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました
ポリエチレンのシームテープを施し、縫い目からの粉じんやミストの侵入を阻止します
テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します
用途アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1・2・3、感染症対策、製薬製造作業。酸、アルカリが飛散する可能性のある作業。
防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。
クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
薬品が零れ落ちないように裾の部分が折り返されております。
材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)
色白
関連キーワード
1
2
3
次へ