135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用 特性防塵 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 12A 125V 定格電流(A)12 定格消費電力(W)1200 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)12 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)5 コンセント定格15A・125V 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内用 コンセント2P×3ツ口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に 種別屋内用 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別VCT 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15A 使用可能電力(合計)(W)最大1500 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別SVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 許容電流(A)15 コンセント個数3 仕様ポッキンプラグ 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口 特性防塵 使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。 コンセント個数4 電線仕様VCT1.25 2芯 15A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト コンセント個数1ロ 電線仕様-芯数2 ケーブルソフトケーブル
1本(8m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付、防塵 イエロー 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 定格容量(A)15 1500Wまで
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

YAMAZEN(山善)延長コード 20m
ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
用途電源コードとして。 コード長さ(m)20 仕様VCT1.25×2 材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル) 電流(A)15 コンセント個数3
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)10 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)1.2 電流(A)15 コンセント個数3ツ口
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別S-VCT3c コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数一ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電流容量(A)15 使用場所屋外 特性防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)延長コード 12A×5m
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長。 長さ(m)5 コンセント定格12A・125V 電線仕様VCT2芯×0.75sq 使用場所屋内用 コンセント1口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトVCTF 質量(kg)1.11 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 特性防塵
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)極太延長コード
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)10 イエロー 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯 質量(kg)3.2 電流(A)15
1本
2,998 税込3,298
欠品中

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)2.4 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド延長コード
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別ソフトVCT 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 電線色オレンジ
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。 コード長さ(m)20 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯 電流(A)15 コンセント個数3
1本
6,398 税込7,038
欠品中

マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数2C コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)