97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 1間引違い(U5) 勝手なし(N) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW1645mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
84,900 税込93,390
6日以内出荷

シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

セット内容扉、引手(空錠) 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2045 扉寸法(mm)819×2002 有効間口(mm)776.5
1セット
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 本体高さ(mm)2028 本体幅(mm)1645 木目
1セット
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:ノン下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引違い戸 材質黄銅 黄銅磨き 勝手 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm 適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ドレタスシリーズ引違い戸用敷居。
寸法(mm)15×82×1596 適合壁厚(mm)90幅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)28~38
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス800 K887T
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ引違い戸自動施錠 表面処理シルバー塗装(AS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)22~44 なし
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

ハイテクウッドプラス引き違い戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)778 枠寸法(mm)【固定枠】95
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)28~38
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷


セット内容扉、引手(空錠) 扉寸法(mm)819×2002 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2045 有効間口(mm)782.2
1セット
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュ等の反りにより、引き違い戸が擦れ合うような時、戸首スペーサーを装着するだけで、簡単に建具の芯を逃すことができます。
用途専用ビス用 ベージュ 材質樹脂
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 鍵違い数約1800通り 取付板厚(mm)~9 施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。 タイプ違い 仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
3,998 税込4,398
32日以内出荷

ハイテクウッドプラス引き違い戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)778 枠寸法(mm)【固定枠】114
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 取付板厚(mm)~9 施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。 タイプ同一 仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
3,998 税込4,398
42日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg)20.7 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途引違い戸 材質黄銅鋳物 黄銅磨き 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm 適合扉厚(mm)33~39
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

材質:亜鉛。扉厚:30~36mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm
用途引違い戸 長さ(mm)46.5 幅(mm)24 厚さ(mm)39 クローム
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

材質:ヘアライン。化粧リング40mm用(オプション)。マミーロック扉厚:37~40mmの時に使用するリング
用途引違い戸 長さ(mm)5.5 幅(mm)33 厚さ(mm)33 ヘアライン
1個
459 税込505
10日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅鋳物 サテンクローム 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm 適合扉厚(mm)33~39
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
用途引違い戸 長さ(mm)50 幅(mm)71.5 厚さ(mm)124 クローム
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅 古代ブロンズ 勝手 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm 適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅 黄銅磨き 勝手 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm 適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm 仕上黄銅磨き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引違い戸 材質黄銅鋳物 サテンクローム 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm 適合扉厚(mm)33~39
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅 サテンクローム 勝手 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm 適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅鋳物 黄銅磨き 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm 適合扉厚(mm)33~39
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅 サテンクローム 勝手 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm 適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅鋳物 古代ブロンズ 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm 適合扉厚(mm)33~39
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅鋳物 古代ブロンズ 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm 適合扉厚(mm)33~39
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅 古代ブロンズ 勝手 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm 適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)