534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)フル引掛ローゼット
ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
869 税込956
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。
仕様送り端子付 ミルキーホワイト 種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用) 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 入数(個)10
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
138 税込152
当日出荷



コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)6 本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷

Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125 仕様2P 定格電流(A)6 吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

ODELIC(オーデリック)引掛シーリング
エコ商品
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます 材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)28 規格PSE 材質(カバー)PBT樹脂 適合負荷6A-125V
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V)125 仕様2P 定格電流(A)6 吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
899 税込989
当日出荷

ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセント
エコ商品
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
ミルキーホワイト
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A 本体寸法(mm)130×60×30 本体質量(g)28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷


1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション角型引掛シーリング
エコ商品
付属品取付ねじ×2本 ベージュ 本体質量(g)約25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55 適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用 定格容量(W)合計600まで アズワン品番65-0529-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリング
ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子フル端子
1個
299 税込329
当日出荷

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション角型引掛シーリング
クリーム 質量(g)44 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×41×25
1個
389 税込428
4日以内出荷

天井の引き掛けシーリングに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)
電源引き掛けシーリング 光源LED 調光方式3段階(200/400/800ルーメン) 風量調整3段階 質量(g)400 付属品リモコン、取扱説明書 幅(mm)220 高さ(mm)220 奥行(mm)200 光源色3段階(電球色、温白色、昼光色)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト 材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)28 規格PSE 材質(カバー)PBT樹脂 適合負荷6A-125V
1個
839 税込923
翌々日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y 材質鋼板 タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
399 税込439
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷