28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
用途軽トラックのホロ止めに。
1セット(5本)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束 材質天然ゴム 包装形態袋入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(12本)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1 アメ色 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用 付属品無し 材質バンド:ゴム フック:鉄
1セット(2個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として 材質天然ゴム アメ色
1袋(500g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)100 使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能 材質熱可塑性ポリウレタン100% 透明 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(370本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 アメ色 質量(g)20 折径(mm)100 切り幅(mm)6
1個(12本)
169 税込186
当日出荷

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3 質量(g)100 使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
アメ色 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1袋(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴムを使用しています。グーンと伸びて、パチッと強力。
仕様抗菌加工済 材質天然ゴム等 アメ色 折径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(640本)
299 税込329
5日以内出荷

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。 材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール 質量(kg)1.3
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)共和 オーバンドパック
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
用途一般結束用として幅広くご利用いただけます。 ■弁当・すし折の結束(#16・#18) ■内容物の分類(#25・#30・#35) ■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195) ■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35) ■冷凍食品の包装(#20) ■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#415・#420) 厚さ(mm)1.1
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上シリコーンゴム 質量(g)300 包装形態チャック付袋 番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1
1袋(1640本)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質紙、鉄 寸法(mm)完成サイズ:200×110×80 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
800 税込880
当日出荷

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等 アメ色
1袋(500g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム 長さ(mm)1000 幅(mm)80 厚さ(mm)3 アメゴム
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム 長さ(mm)1000 幅(mm)80 厚さ(mm)5 アメゴム
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
厚さ(mm)2 材質アメ色:アメゴム 長さ(mm)1000 幅(mm)80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)