LED回転灯 無線日恵製作所7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップDC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)DC12~24V、DC48V、AC100~200回転数150回/分点滅-