34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
模様面をラミネート加工しているので剥げにくい
幅(mm)50 厚さ(mm)0.195 長さ(m)30
1巻
9,560 税込10,516
翌日出荷

模様面をラミネート加工しているので剥げにくい
1巻
9,560 税込10,516
当日出荷

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。 質量(g)780 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 剥離紙あり 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)50 引張強度(N/20mm)75 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g)190 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)10.28 引張強度(N/10mm)29.4 剥離紙あり 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm)1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汚れや傷が付きにくい。
用途オフィス内の区画、通路の表示に。 見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。 質量(g)200 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15 引張強度(N/10mm)63.75 剥離紙あり
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670 材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
1セット(14本)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。テープ交換楽々仕様です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
用途カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃に 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 トラスコ品番836-4615 材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙 質量(g)320 2018年トラスコ掲載ページ9 0327
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

気になるたるみを引き上げて固定。強力な接着力で、はがれにくく、フェイスラインや気になる部分をしっかり固定できます。 目立ちにくいマットな透明素材。テープの上からメイクできます。 整形テープのご使用がはじめての方に!30枚入トライアル版。
使用方法【整形テープ(強力タイプ)の貼り方】鏡をみながら指で皮フを引き上げて、最もリフトアップする位置をみつけます。肌表面の皮脂や汚れを落とし水気を除きます。決めた位置にテープを貼ります。全体を密着させ、引き上がった感覚があれば成功です。水を含ませたコットンやティッシュなどでテープの上から軽く押さえるとテープがより目立ちにくくなります。貼り付けたあとにファンデーションを塗ることもできますが、テープの段差が目立つ場合がありますので、その都度鏡で確認しながら薄く塗り重ねることをおすすめします。【整形テープ(強力タイプ)のはがし方】コットンにクレンジングオイルなどで湿らせて、テープの端を軽くこすります。テープの先端が浮いてきますので、そこからゆっくりはがしてください。 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
1個
900 税込990
当日出荷

特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。 その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PET トラスコ品番661-9925 幅(mm)90 厚さ(mm)0.16 クリア 長さ(m)30 分類安全用品 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エイジレスなフェイスラインをつくる、たるみ補正フェイスライン整形テープ強力フィットタイプ。 フェイスライン、目もと、ほうれい線、 気になるたるみを引き上げて固定! メイクの上からしっかり貼れる! ★医療用テープを使用 ・メイクの上からしっかり貼れる ・ワンランク上の接着力・はがれにくい 強力な接着力で、メイクの上からでもはがれにくく、フェイスラインや気になる部分をしっかり固定できます。目立ちにくいマットな透明素材。 ★引き上げて固定 指で皮フをぐっと押し上げながらとめるだけで、一日中たるみ知らずのフェイスラインに。 お肌の弱い方や、より自然な仕上がりをお好みの方は、メーカー別売りの「フェイスライン整形テープ」をご使用ください。 ※本品は医療用テープで作られておりますが、医療機器ではありません。 ※引き上げの効果は肌の状態によって異なるため個人差があります。 原産国:日本
材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤
1個(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カーペット用の超強力粘着クリーナー スペアテープ。60周巻テープ 3巻入。山形カットでスパッと切れる。位置がすぐに分かるめくりライン入り。転がし方向が分かる矢印ライン付き。
材質基材/紙 粘着材/合成ゴム系 質量(g)350 幅(cm)一巻:16(60周巻き)
1セット(3巻)
599 税込659
当日出荷

鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/mm)36/10
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。テープ交換楽々仕様です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
用途カーペット、ラグマット、キッチンマットなどの清掃に テープ幅(mm)160 巻数40周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 トラスコ品番836-4616 材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙 質量(g)400 2018年トラスコ掲載ページ9 0327 柄タイプ伸縮式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

親指、小指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。 伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポート。しっかりと足裏のアーチを作ります。
材質ナイロン・ポリウレタン ベージュ サイズ(cm)22.5~25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉、ペットの抜け毛などゴミ取れ性能が抜群ですめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りスパイクドット粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り特殊粘着テープを採用しました。めくり口がわかりやすいオレンジライン入りでカットしやすいです。めくりやすいドライエッジを採用しました。
用途カーペット用、布製ソファーなど テープ幅(mm)160 巻数60周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 トラスコ品番836-4614 材質テープ:特殊スパイクドット粘着加工紙、紙管/オレンジライン:ポリプロピレン(PP) 質量(g)265 2018年トラスコ掲載ページ9 0327
1セット(2巻)
579 税込637
当日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-39
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

テーピングラインで親指をしっかり開く。親指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポートし、しっかりと指を開かせ足裏のアーチを作ります。メッシュ素材なので、蒸れにくく、通気性も抜群。素材には抗菌防臭機能、シルクプロテイン加工を施しております。
材質ナイロン、ポリウレタン ベージュ 質量(g)36(2枚) 適合サイズ(cm)22.5~25
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1本
1,370 税込1,507
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-40
1本
2,270 税込2,497
翌々日出荷