「強化ホース lp」の検索結果
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
おねじの種類R1/2
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用
ホース長さ(m)10
呼び13A
使用ガス都市ガス
アズワン品番64-5124-49
1巻(10m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
R1/2はTU接続対応
使用ガスLPガス
亜鉛製
使用ガスLPガス
規格Rc1/2
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
使用ガス都市ガス用
こんなお得な商品も!
LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
長さ(m)10
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
バーナー寸法(mm)Φ200×455×H120
接続口強化ホースジョイント1/2
下枠(mm)Φ390×H195
バーナー寸法(mm)Φ200×455×H120
接続口強化ホースジョイント1/2
下枠(mm)Φ390×H195