309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


様々な場面で活躍するゴムクッション。トラックの車体の保護に。
用途トラックの車体の保護に。
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アオリゴム
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)当リブロック 丸
エコ商品
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。 寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽トラック関連商品。軽トラックをキズから守る!
用途軽トラック関連 質量(g)109 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)34×25×20
1セット(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。 《ご注意》 ネジ棒に差し込む際、接着剤をご使用くだい。
1個
719 税込791
9日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信和自動車工業角型当りゴム(小)
トラック後部への取付当り止めゴム
材質EPDM 高さH(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。 トラスコ品番282-7212 材質スチール製 質量(g)250 適合号数3号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。 セット内容ビス・キャップ 形状台形 材質/仕上エラストマ- タイプビス止めタイプ
1箱(50個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト、ゴム:EPDMゴム 仕上本体・受け:焼付塗装(シルバー)、ゴム:生地(グレー) ビスの呼び本体:【M8×25トラスト小ネジ】+SUS:3本付、M8グリップアンカー3本、受側:【M5×D8×12サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。 セット内容ビス・キャップ 形状台形 材質/仕上エラストマ- タイプビス止めタイプ
1箱(50個)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイワ金属AR戸当り
シンプルデザインのビス止めタイプの戸当り 引き出しや扉などに
材質エラストマー樹脂
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3149 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)240 適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
1個
3,798 税込4,178
欠品中

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3211 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)520 適合レール5号
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0345 材質スチール(SPHC)、ゴム 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用ゴム付戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時にすべりにくいシリコーンゴム付きのすり鉢。力をいれて作業できます
材質本体:磁器、すべり止め部:シリコーンゴム
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め付きで使いやすいすり鉢です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:磁器/滑り止め部:シリコーンゴム(耐熱温度100℃)
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業時にすべりにくいシリコーンゴム付きのすり鉢。力をいれて作業できます
材質本体:磁器、すべり止め部:シリコーンゴム 寸法(mm)117×275×275 サイズ(cm)27
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)d line フック付戸当り
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ 材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)60 種類戸当り
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)バンパーゴム
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
厚さ(mm)10 硬度75
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なひも付き。強力すべり止め形状。 2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 ロープ径(Φmm)6
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)