53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3323 質量(g)623 寸法L(mm)44 寸法H(mm)20 ねじ径M-12 寸法d(mm)35 寸法A(mm)30 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50 寸法B(mm)65 寸法C(mm)7 寸法T(mm)9 寸法W(mm)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304 質量(g)240 ねじ径M12 使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用 材質スチール トラスコ品番761-1242 質量(g)720
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)26 寸法S(mm)26 アゴの深さ(mm)29 寸法T(mm)29 材質(本体)ステンレス 寸法A(mm)16 寸法B(mm)23.5 寸法L(mm)59 寸法W(mm)60 トラスコ品番849-1200 質量(g)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ)) 質量(g)740 寸法L(mm)50 寸法d(mm)10 寸法t(mm)7 寸法B(mm)60.5 寸法D1(mm)66 寸法D2(mm)70 寸法W(mm)41 寸法H1(mm)82 寸法H2(mm)55 寸法H3(mm)30 寸法H4(mm)41
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仙台銘板H鋼クランプ
エコ商品
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール 適合Φ31.8mmフレーム 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ 全長(mm)280 材質強力特殊鋼
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤー
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)グリッププライヤー
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤー
高負荷に耐えるモデル。丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。鍛造なので大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。
仕様●つかみ面:横すじ入り●挟み範囲(丸;mm):35●挟み範囲(四角;mm):30●挟み範囲(六角;mm):32 材質アゴ:鍛造クロームバナジウム 寸法(mm)65×17×250 質量(g)521 仕上プライヤー:ニッケルクロムメッキ 材質(ボディ)強力特殊鋼
1丁
5,698 税込6,268
3日以内出荷

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 全長(mm)165 使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム 質量(g)189
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。 厚さ(mm)70 間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
1台
389,800 税込428,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
74,980 税込82,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションACR・ACL アクチマクランプ
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
1個
42,680 税込46,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルネスクランプ ARN
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。 12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大クランプ力は約4.9kNです。(レバー最大荷重530N時)
材質ハウジング:スチール(STPT370)、焼付塗装、シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370)、四三酸化鉄皮膜、レバー部:S45C、四三酸化鉄皮膜、 グリップ:フェノール樹脂、レッド 質量(g)250 レバー荷重(N)530 クランプ力(kN)最大4.9
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

イマオコーポレーションアルネスクランプ
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
トラスコ品番805-4315 材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
69,980 税込76,978
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
1個
68,980 税込75,878
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±0.2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ|アルネスクランプ
エコ商品
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。 12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4950Nです。(レバー最大荷重530N時) レバー最大荷重530N 別売で先端アクセサリーを用意しております。 RoHS指令適合製品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
質量(g)250 材質(グリップ)フェノール樹脂/レッド 材質(レバー部)S45C 黒染め 材質(ハウジング)スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー 材質(スリーブ)スチール(STPG370)/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

The Sick clamping bracket is used for rods with a diameter of 12 mm.Made up of aluminiumNote
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:取り付けロッド●応用例:クランプ●シリーズ:BEF●材質:アルミ アズワン品番65-7303-86
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7270-61
1個
4,698 税込5,168
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7270-24
1個
4,298 税込4,728
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)