材質アルミ
口径(Φmm)80
外寸(mm)Φ115×H105
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
口径(Φmm)68
材質18-8ステンレス。つまみ・取っ手は粒状フェノール樹脂
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
外寸(mm)Φ115×H105
口径(mm)80
容量(L)0.6
材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
容量(L)0.5
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
高さ(mm)90
質量(g)310
口径(Φmm)70
外径(Φmm)108
TKG品番9-0874-0601
TKG品番(2017)6-0780-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
材質耐熱ABS樹脂
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
細かい編み目の茶こし付ステンレス製ティーポット
用途に合わせて、サイドハンドル、トップハンドルが選べる
ステンレス製なのでにおいも付きにくく、お手入れ簡単
色ミラー仕上げ
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、フタ:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
容量(mL)480
間口W×奥行D×高さH(mm)108×150×125
容量(L)1
外径×高さH(Φmm×mm)145×137
口径(Φmm)90
TKG品番9-0874-0101
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
種別有田焼
材質陶磁器
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)140
質量(g)265
容量(L)0.7
縦(mm)105
横(mm)160
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
セレックVポットは『暮らしの中に楽しさ便利さの花を咲かせたい』 そんな気持ちで作られました。
発売から20年以上、多くの方々にご愛用いただいているロングセラー商品です。
毎日使うものだから、使い勝手のよさは重要です。
リピーターも多く、お茶の出具合から片付けまでの使い易さは抜群です。
日本茶・紅茶・中国茶やハーブティなど、どんなお茶にも使えるデザインです。
関連キーワード