194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
244,000 税込268,400
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


エスティジャパンテーブルプレス
ラックアンドピニオン式で、力を入れずにプレスできます。ストローク調整機構により、高さ32cmまでの成型器の取付が可能です。
仕様サイズ(土台部分)(mm):幅100×奥行310 アズワン品番61-7000-39
1式
169,800 税込186,780
14日以内出荷

材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。
寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5 作動距離(mm)5.5以上
1個
289,800 税込318,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビーステムウェアEMBASSYエンバシーシリーズボウルとステムが一体成型のワンピース構造です。衝撃に強く、一般的なステムウェアに比べ耐久性に優れています。洗浄時にありがちなネジレによる破損もほとんどありません。
クリア 食器の種類洋食器
1箱(6個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

強度の高いステンレススチール製。真空ポート付き。
サイズ(mm)高さ55×底面50 アズワン品番61-7000-38
1セット
98,980 税込108,878
12日以内出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201 質量(kg)4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷



パンジャパン・トレーディング卓上クッキー成型器本体 口金含まず
手動のクッキー成型器です ハンドルを回すことにより生地が綺麗に押し出されます。絞り出された生地は車輪の付いたスライドテーブルに乗って伸びていきます 適度に圧縮されるので生地の中に気泡が入りにくく、後工程に影響が出にくいです 時間短縮、作業の効率化に最適で省スペース化にも繋がります 専用スライドテーブル付属
仕様●使用時最大使用サイズ:1,200×300mm(ハンドル含む)●材質 本体:アルミ鋳物、筒:スチールにテフロン加工 アズワン品番68-1423-37
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷

耐薬品性・耐熱性に優れています。
仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング 耐熱温度(℃)約280 ケーブルPFAコーティング 校正証明書一般校正
1本ほか
24,400 税込26,840
9日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
26,900 税込29,590
9日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
26,900 税込29,590
9日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガークラウンPPエッグフォード
6種類のかわいい動物模様の底板板付。四角い卵の面に動物の模様が浮き出ます。卵を器具で締めると水分が取り除かれて歯ざわりのよい味が楽しめます。
用途ゆで卵の成型器。 材質ポリプロピレン 質量(g)146 枚数底板:6枚(白鳥親子/小象/うさぎ/ひよこ/子犬/パンダ親子) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×95 耐久温度(℃)耐熱120/耐冷-20 底板寸法(mm)40×40
1個
539 税込593
3日以内出荷

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンモバイル2Pセット
携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)3
1本ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です 成型後、錠剤の付いたカラーを別売のホルダーで保持し、分光装置に設置できます
仕様●Φ3mmカラー1個●アンビル(上部、下部各1個)及びシリコンラバーカラーが含まれます アズワン品番67-6601-40
1袋
60,980 税込67,078
翌々日出荷

電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。 仕様ドライバーケース 全長(mm)220 質量(g)130
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。 仕様ペインタブルタイプ トラスコ品番126-1240 透明 使用温度範囲-50~250℃ 主成分シリコーンオイルKF-412 使用ガスLPG 有効成分シリコーンオイルKF-412 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに 材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 砂色 危険物の類別非危険物
1個(40g)
689 税込758
当日出荷

サンワサプライエコRS-232Cケーブル
RoHS
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16 対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに 材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼 刃渡り(mm)約172
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷