用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
溝加工がいらない戸当たりパッキン。
ドアが当たる部分に軟質パッキンがついているので閉める音を軽減します。
ベースの裏に両面テープが付いているので仮止めもかんたん!
ベースをビス止めして後はカバーをはめるだけ!
用途防虫対策・防音対策・すきま風対策に
材質樹脂製
長さ(m)2.1
ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。
溝加工の必要がありません。
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043
寸法(縦×横)(mm)23×18
木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製扉の上枠用の戸当たり。
材質(本体)ステンレス
樹脂製の枠用戸当りです。
長さ(mm)2043
寸法(縦×横)(mm)23×18
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上へアライン仕上/グレー
種類戸当り
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質ステンレス(SUS430)、ゴム
全長(mm)162
穴径(Φmm)4.6
仕上ヘアライン仕上げ
アズワン品番64-2287-69
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質SUS304
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)POM
仕上シルバー色塗装
材質(バンパー)ポリエステルエラストマー
材質(アーム)鋼
材質(スライダー)PA66
適合扉厚(mm)28以上
保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
色白
床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304
付属品ビス付
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。
ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722
質量(g)52.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品【付属ビス】A3.5×20
材質ステンレス+軟質樹脂
色ソフトミラー
サイズRS-15L(左)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
付属品【付属ビス】A3.5×20
材質ステンレス+軟質樹脂
色ソフトミラー
サイズRS-15R(右)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)115
色ヘアライン
幅(mm)40
長さ(mm)105
質量(g)80
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質EPDMゴムスポンジ
長さ(m)10
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉
付属品M4皿小ネジ3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
取付け方法戸当りと上枠の間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
セット内容パッキンL=1830引分戸水腰/腰付千本格子・縦枠ランマ袖
色ブロンズ
対応商品ロイヤルHG玄関引戸
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
床や巾木に戸当りが取付けられない場合などに使用します。取付位置により、ドアのストップ角度を調整できます。
用途上枠付用。
トラスコ品番139-6314
セット内容ステンレス皿タッピングネジ3.5×35(4本)
材質ステンレスSUS430(ヘアライン仕上)+ゴム
幅(mm)36
色SUS430
高さ(mm)26.5
奥行(mm)162
1箱(10セット)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
材質ABS、ポリエステルエラストマー
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に
付属品キー3本
扉の上枠に取付
トラスコ品番848-9987
セット内容皿タッピング4×25mm
材質亜鉛ダイカストゴム白
長さ(mm)125
質量(g)163
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ