光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-5%・光色切替
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード