家具、小箱等 軽量扉用です。
付属品木ねじ:5個
長さ(mm)50.5
幅(mm)38.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)29
穴径(Φmm)4.5
耐荷重(kg)2個使用時:4
表面処理焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)6.1
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数4
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
ジュラコン®リング入りで開閉がスムーズである。
用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
寸法(mm)【ビス】3.1×20
表面処理A(生地)
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に
その他摩耗が少ない4枚リング入
付属品取付ビス付き
材質SUS304
表面処理AEP(銅ブロンズメッキ)
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
表面処理HL(ヘアーライン研磨)
関連キーワード