商品豆知識
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
ノズル長(cm)27.5
材質(ノズル)ファイバーグラス
1台
¥879
税込¥967
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
質量(g)330
耐熱温度(℃)-7~40
トラスコ品番215-1367
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
ノズル長(mm)-
材質(ノズル)真鍮
質量(g)350
トラスコ品番355-8363
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに
材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
アズワン品番64-4078-27
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用
質量(g)200
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
寸法(m)直噴距離:4
材質PP PE
種類手動式
型式手持式
スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK
用途水やりや薬剤の散布に
タイプスプレータイプ
タンク容量(L)1
本体質量(kg)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]
噴射能力(mL/min)600
噴霧能力(mL/min)300
材質(タンク)ステンレス
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプー
噴霧調整霧・直射
アズワン品番64-9482-44
噴口自在1頭口噴口
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK!
ポンプをはずすだけで液の注入ができる。
安心して使える安全弁装置付き。
液量が見えるシースルータンク。
タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。
タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。
主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に
タンク容量(L)1
ノズル長(cm)25
質量(g)510
幅(cm)39
寸法(Φmm)タンク:128
全高(cm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)227
色青
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)227
色赤
アルコールも使用できます。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(本体)真鍮
材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)
材質(台)プラスチック
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。蓄圧式後、レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
仕様散水パターン:直射・ジェット・霧
付属品ロングノズル付
材質PP PE
型式手持式
種類蓄圧式
寸法(m)直噴距離:4
タンク容量(mL)1000
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番126-0155
材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル
幅(mm)140
高さ(mm)350
奥行(mm)145
容量(L)1
最高圧力(MPa)0.4
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)500
ノズル一頭口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に
材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレン
色グリーン/ホワイト
容量(L)1
目盛(幅)250cc
1個
¥818
税込¥900
翌々日出荷
蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。
用途噴霧作業。
材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール
種類蓄圧式
容量(L)1
1台
¥729
税込¥802
当日出荷
各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。
用途自動車・産業機械洗浄作業などに。
トラスコ品番147-9078
セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル
幅(mm)200
材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)
容量(mL)1000
高さ(mm)270
質量(g)460
奥行(mm)113
容量(L)1.35リットル
最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)1
質量(g)300
高さ(mm)273
直径(Φmm)タンク:110
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5
最高圧力(MPa)0.5
到達距離(m)10
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
スプレーヤーに静電誘導機能をプラスし、微細な噴霧液を対象物の表面を覆うように効果的に行き渡らせます。ハイジェニック除菌消臭剤の使用がベストマッチです。最大約1.5mまで薬液が到達し、ショルダーベルト付で機動性よく広範囲に噴霧が可能です。周囲へのアピール効果もあり、安心と安全をもたらします。※対象物の素材、電位差により、すべての対象物に静電誘導効果を発揮するものではありません。SHS e-Spray は、ボタンひとつで静電誘導による噴霧作業が手軽にできるスプレーヤーです。ドアノブ、手摺り、遊戯機器、フィットネス機器など、手拭きで届きにくい場所にも均一に噴霧でき、作業効率を高めます。オプションの 2Lバックパックタンクでより広範囲の作業ができます。
付属品バッテリー、充電器、ショルダーベルト、ポータブルケース、タンク蓋、ノズルレンチ
適合噴霧量:75(毎分)(cc)
質量(kg)バッテリー:0.4
寸法ノズル径:0.3mm / 噴霧液滴径:50μm
タンク容量(L)1
方式噴霧:静電誘導式スプレー
本体質量(kg)1.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×90×280
時間噴霧:約13分(1タンク)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 18V / 2Ah
素材本体:抗菌樹脂製
運転音<70dB(A)
稼働時間(時間)連続:4
総質量(kg)2.7(タンク満水時)
1台
¥85,000
税込¥93,500
3日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)220
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
関連キーワード