DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
最大使用荷重(kg)120
仕様手掛り棒付
材質アルミ合金製
段数6段
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm
全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)
設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1個
¥250,800
税込¥275,880
翌日出荷
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4551
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です
材質アルミ
高さ(mm)幅木:103
タイプフルセット
支柱(mm)32
手すり高さ(mm)900/1100兼用
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
伸縮脚(mm)400
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)42.6
規格(社)仮設工業会認定品
付属品直径75mmキャスター(片側2輪)・スライド式手がかり棒4本(長さ600mm)
エスコ品番EA905DF-4A
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)690
収納寸法・奥行(mm)1600
収納寸法・高さ(mm)180
踏ざん数4
天板寸法・幅(mm)1510
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥118,700
税込¥130,570
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
設置寸法・奥行(mm)1880
設置寸法・幅(mm)838
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(手すりを除く)838×2205×219
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
好きなところから昇り降りできるタラップ。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
最大使用荷重(kg)200
トラスコ品番464-8048
材質スチール
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)130
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.26●全高(m):4.3●段数:10●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1600×3987×517●設置寸法(W)×(D)mm:1600×2504●重量(kg):77.9●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付
アズワン品番65-9307-31
1台
¥608,500
税込¥669,350
11日以内出荷
最大使用荷重(kg)120
設置寸法・奥行(mm)2072
設置寸法・幅(mm)891
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)891×2510×219
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥313,700
税込¥345,070
当日出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.56m●全高(m):4.67●段数:12●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1700×4332×519●設置寸法(W)×(D)mm:1700×2698●重量(kg):82.5●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付
アズワン品番65-9307-32
1台
¥663,900
税込¥730,290
11日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):2.66●全高(m):3.77●段数:9●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1250×3297×514●設置寸法(W)×(D)mm:1250×2115●重量(kg):70.3●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付
アズワン品番65-9307-29
1台
¥499,000
税込¥548,900
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)120
仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。
段数9
設置寸法・奥行(mm)2265
設置寸法・幅(mm)944
型番CSD-225F
全高(m)3.2~3.4
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219
アズワン品番64-2275-13
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1台
¥324,800
税込¥357,280
当日出荷
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2742
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)765
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
関連キーワード