9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。 高さ(mm)(カウンター上部)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.08MB)
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

AD5715 非接触タイマー(100分形) A&D 動画あり
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず) タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲00分00秒~99分59秒 ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数3個順に動作 アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番64-2544-17 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

手洗いをよりシンプル&スマートに。 既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6811 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×97(ノズル部分) RoHS指令(10物質対応)対応 効果消毒
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

手洗いをよりシンプル&スマートに。 既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6810 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123×97(ノズル部分) RoHS指令(10物質対応)対応 効果消毒
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)ACアダプター:1800 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)電池ボックス:650 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷