カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「手洗管」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
<セイコー>ソーラー腕時計 ファミリー・ライフ<セイコー>ソーラー腕時計ファミリー・ライフ
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
視認性の良い文字盤で基本機能が充実したソーラー腕時計日常生活に便利な機能を搭載した人気モデル。太陽光や蛍光灯の光でも充電可能10気圧防水、電池交換不要、カレンダー機能、過充電防止機能、ソーラー充電着用したままでも手洗いが可能な10気圧防水仕様。ワンプッシュ三つ折れ式バックルで着脱カンタン大人の品格漂う高品質ウォッチ見やすい3針タイプ即スタート機能付き:時計が止まっても光を感じるとすぐに動き始める専用ケースに入れてお届け3年間保証書付き
仕様ソーラー、平均月差±15秒、10気圧防水、スクリューバック、過充電防止機能、即スタート機能、カレンダー(日付)機能つき材質ケース・ベルト:ステンレススチール、ガラス:ハードレックスガラス質量(g)100適合手首周(cm)13.5~18.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3.8×4.4×0.9
NCD パンチングごみ受け 5CM 貝印NCD パンチングごみ受け 5CM貝印
399税込439
1個
8日以内出荷
変形しにくく、耐久性に優れたパンチングタイプのゴミかご。髪の毛や小さなゴミもキャッチでき、溜まったゴミが取りやすいです。排水管の詰まりも防げて便利です。抗菌性に優れ、サビに強いステンレス製なので、長くお使いいただけます。洗面所や小さな手洗い場の排水溝にピッタリなコンパクトサイズ。洗いやすく、お手入れ簡単。
材質18‐8ステンレススチール寸法(mm)17×52×52
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水方式横型(フレキホース)
さわやかロータンクセット 旭ハウス工業さわやかロータンクセット旭ハウス工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
アフレ無し 雷管 ミヤコアフレ無し 雷管ミヤコ
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。 真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7254-69
アフレ無し 直管クローム ミヤコアフレ無し 直管クロームミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。 真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7254-87
アイスマール 手洗器セット 竹村製作所アイスマール 手洗器セット竹村製作所
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
万能ロータンクボールタップ 補助給水管つき カクダイ万能ロータンクボールタップ 補助給水管つきカクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
ロータンクボールタップ本体 カクダイロータンクボールタップ本体カクダイ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
ロータンクボールタップ カクダイロータンクボールタップカクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き)用
ロータンクボールタップ カクダイロータンクボールタップカクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管なし)用長短2本のアーム付き
仕様浮玉(品番):664-006
万能ロータンクボールタップ カクダイ万能ロータンクボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様浮玉(品番):9664
万能ロータンクボールタップ本体 カクダイ万能ロータンクボールタップ本体カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFAサニコム2 大型雑排水圧送ポンプSFA
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)850W(60Hz)●最大アンペア数:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:40mm(1カ所)●吐出口下部に逆止弁 ×2(モータ毎)付属●流入管径:65mm、40mm、30mm(兼用流入口2カ所)●通気管径:40mm (1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:断続的に90℃(上限5分)●本体寸法:幅484×奥行489×高さ405mm●機器重量:26.0kg●内部空間容積:34.5L●満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmになった時点でポンプ起動)●最大全揚程:8m●オプション品:サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター (型番:FILTRECUBICSFA)アズワン品番65-4353-86
カスカディーナ手洗吐水管止メネジ INAX(LIXIL)カスカディーナ手洗吐水管止メネジINAX(LIXIL)
189税込208
1個
8日以内出荷
サイズネジD:M4×0.7寸法A(mm)6
サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFAサニコム1 雑排水圧送ポンプSFA
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)/850W(60Hz)●定格電流値:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:25mm (1カ所)●吐出口下部に逆止弁付属●流入管径:40mm/30mm兼用流入口2カ所●通気管径:40mm(1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:90℃(断続的に上限5分)●本体寸法:幅631×奥行205×高さ348mm●機器重量:10.0kg●内部空間容積:約10.0L●起動水位:設置面 +215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)●オプション品:サニキュービック2 クラシック専用カーボンフィルター(型番:FILTRECUBICSFA)●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。アズワン品番65-4353-91
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPANサニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプSFA JAPAN
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265質量(kg)6.4最大揚程(m)5起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動空気容積(L)12仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
排水管 カクダイ排水管カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗面・手洗いの排水管
材質ABS使用温度(℃)1~50長さ(m)1形状直管長さ(mm)1000
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
仕様手洗なし、補給水管あり本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)給水方式横形(フレキホース)
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし) INAX(LIXIL)ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし)INAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)給水方式横形(フレキホース)
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
ボールタップ(手洗なし・補給水切換なし) INAX(LIXIL)ボールタップ(手洗なし・補給水切換なし)INAX(LIXIL)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用 INAX(LIXIL)電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用INAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り GAONA(ガオナ)ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入りGAONA(ガオナ)
36,980税込40,678
1セット(10個)
6日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅付属品補助給水管、手洗管ホース使用圧力0.05~0.75MPa
赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。ワイヤー長さ(m)0.7材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-04
赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。ワイヤー長さ(m)0.7材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-03
赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり )GAONA(ガオナ)
809税込890
1個
当日出荷
洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。材質ナイロンアズワン品番64-5157-02
ガオナ ボールタップ 補助給水管なし (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 補助給水管なし (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)GAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-59
ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-58
ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-57くさり長さ(mm)320
ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-34
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-33
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-32
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら