外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)綿、ナイロン
材質(表)100%メタ系アラミド
色黄白
耐熱温度(℃)370
ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー
材質(表)綿
1双
¥369
税込¥406
当日出荷
溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断
厚さ(mm)1.2
しなやかな操作性を持ちつつ220度の温度にも耐える合成皮革ギャレックス(R)を使用した手袋です。
優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性を持っています。
平側の中間層にいアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能を向上させました。
優れた耐熱性を持ち200℃/5秒でも溶けません。
経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく長年にわたって使用できる商品です。
サイズフリー
全長(cm)29
トラスコ品番120-0752
材質(表)ポリエステル、ポリウレタン、(裏)ポリエステル100%、(平の中)アラミド混フェルト
質量(g)100
入数(双)1
生地性能高耐熱性、高耐摩耗性、高耐久性、クリーン対応
1双
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400
中指長(cm)9
材質メタ系アラミド繊維
入数(双)1
機能耐熱、難燃
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 外縫 溶接用
モノタロウ
¥599
税込¥659
袖が長く溶接作業に最適です
背縫タイプで装着感が向上。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
全長(cm)40
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付
コーティングピュアラテックス
手の平に高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、高い耐熱性があります。
用途ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。
色アイボリー
仕様15ゲージ編
材質キュプラ70%、ポリエステル30%
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
入数(双)10
中指長(cm)2.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0582
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5
手の平幅(cm)15.2~15.5
材質コーネックス(R) 混FBLフェルト
色黄色系
入数(双)1
機能耐熱、難燃
耐熱温度(℃)(素材)400
アテ付マジックテープ式。
豚スエード革を使用。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様袖あり
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ5本指
メーカー商品コード4140070
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。
色ホワイト
材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材瞬間)140
材質(表)ポリエステル(PUラミネート
瞬間耐熱温度(℃)140
2018年トラスコ掲載ページ6 0844
こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)180
耐熱温度(℃)80
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)
材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛革
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 内縫 溶接用
モノタロウ
¥649
税込¥714
袖が長く溶接作業に最適です。
内縫いタイプでほつれにくい。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様袖あり
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ3本指
メーカー商品コード4140040
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。
皮は、面皮と腹皮を使用しています。
補強床革当付。
背縫タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)約200
耐熱温度(℃)80
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
厚さ(mm)1.4±0.5%
メーカー商品コード4140071
1双
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

溶接用牛革手袋 表革&床革 内縫い
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。
内縫タイプで糸が切れにくい。
袖に床革使用しています。
補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.6±0.1
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ5本指
メーカー商品コード4140061
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
袖が長く溶接作業に最適です。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
厚さ(mm)1.4±0.1
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥979
税込¥1,077
当日出荷
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
色生成
サイズフリー
全長(cm)35
トラスコ品番856-7496
材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿
厚さ(mm)3.6
質量(g)465
入数(双)1
中指長(cm)7
耐熱温度(℃)(素材瞬間)800
手のひらまわり(cm)31
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0836
1双
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
革に厚みをもたせ耐久性に優れています。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.6±0.1
質量(g)330
タイプ床3本指 長
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08
材質ニトリル
入数(枚)100
全長(cm)24.5
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ3本指
メーカー商品コード4140041
1双
¥959
税込¥1,055
当日出荷
PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)50
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5433
材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)5
質量(g)330
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル
材質(表)アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)30
耐切創性5
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
防水仕様なので、濡れた環境や濡れる製品にも使用できます。
食品衛生法適合、ポジティブリスト対応品です。
防水インサートには透湿性があるので、作業中のムレを軽減します。
材質表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、中間/ポリウレタン、内側/ポリエステル・ナイロン
色ブルー
耐熱温度(℃)約120(12秒)
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様袖あり
トラスコ品番819-2982
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ3本指
メーカー商品コード4140020
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm)24
色ブラック
タイプ5本指
規格適合しない
入数(双)1
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)300
コーティング無し
手のひらまわり(cm)26
手の平幅(cm)13
ゲージ数7
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
アテ有無アテ無し
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F
色ブラック/オレンジ
規格EN388 2016:4X43F
機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)オレンジ
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性X/F
耐突刺し性3
耐引裂き性4
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。
通常空気中では燃えにくいです。
耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)450
入数(双)1
仕様水洗可
材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維
厚さ(mm)約3.5
色グレー
機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
ゲージ数-
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ