ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)SUS304
仕上バレル研磨
ユニクロの強力打ち掛けです
材質鉄
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ
色GB
RoHS指令(10物質対応)対応
操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)
仕上ヘアライン仕上
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ
色ブロンズ
木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304
付属品ステン皿木ネジ 3.8×25
トラスコ品番811-0864
長さ(mm)80
幅(mm)64
寸法(mm)80
質量(g)120
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用打ち掛金(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス
材質ステンレス
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード