12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.5 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:208/200V:200 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500 ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V) LED200W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)33500 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯1000Wクラス
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)8.1 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368 レンズ乳白 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720 ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V) LED300W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃2G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)52000 耐震性(クラス)S2 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.4 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:208/200V:177.5 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:11900/3m:1420/5m:570 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170.6(100V)、177.5(200V) LED200W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)35500 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯1000Wクラス
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。吊下げ型のアーム式、照射角度は超スポット15です。電線の長さは電源装置:1次側0.6m/2次側0.3m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25キャップボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)11.3 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:492/200V:476 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:4.9/200V:2.4 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×277 レンズ超スポット15 電線長さ(m)1次線:0.6/2次線:0.3(電源装置) 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:179000/3m:43200/5m:16833 ビーム角(度)(1/10)40、(1/2)15 使用環境温度(℃)ー30~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、118(200V) LED500W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)56200 比較水銀灯1000Wクラス
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)8 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:310/200V:300 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V) LED300W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃2G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)52000 耐震性(クラス)S2 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷

屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 保護等級IP65 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 保護機能サージプロテクター 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット10、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)16.8 タイプ電源装置一体型、屋内・屋外兼用型 消費電力(W)100V:501/200V:478 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330 レンズ超スポット10 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:215000/3m:83760/5m:36470 ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5(100V)、137.8(200V) LED480W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)65900 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
319,800 税込351,780
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.7 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:152/200V:150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.5/200V:0.8 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:8700/3m:1050/5m:420 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)172.3(100V)、174.6(200V) LED150W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)26200 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯700Wクラス
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.8 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:152/200V:150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.5/200V:0.8 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7400/3m:900/5m:360 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.1(100V)、169.3(200V) LED150W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)25400 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯700Wクラス
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.7 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:102/200V:101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V) LED100W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17800 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯400Wクラス
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷

定格ランプ電力(W)100 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)17800 電球の種類LED
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.8 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:102/200V:101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:4970/3m:605/5m:245 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V) LED100W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17800 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯400Wクラス
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷