折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
こんなお得な商品も!
バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。
付属品専用コック
トラスコ品番161-2667
材質イオン交換水(100%)
使用温度範囲(℃)0~100℃
容量(L)20
適合規格A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質本体:LDPE、段ボールケース:紙
口内径(Φmm)32
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:LDPE、段ボールケース:紙
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト)
寸法(mm)210×228(最大210×11.4m)
防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
RoHS指令(10物質対応)対応
金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ローラー塗装作業に便利なバケット付きローラーセット。ネットは折りたたみ式。
用途一般水性・油性塗料用
セット内容175mm万能レギュラーローラー、バケット
サイズレギュラー
種類ローラーセット
容量(L)(バケット)約4
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バケット)255×170×135
ローラーサイズ(mm)175
主な用途油性用、水性用
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ローラー塗装作業に便利なバケット付きローラーセット。ネットは折りたたみ式
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。
用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。
サイズ210×228mm(最大4.5m)
枚数ミシン目切り離し後:160
対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛
有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
素材防錆紙(クラフト)
入数20折(4.5m)
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
クシャッとたためるポケットサイズ HYDAWAYタンブラー。【HYDAWAYタンブラー】は携帯や保温性に優れたお洒落な折り畳み式タンブラー。折り畳むとわずか2.5cmの超コンパクトサイズに!。素材の安全性やサステナブル(持続可能)な社会の実現にこだわった環境に優しいエコグッズです。Point01 セッティングも収納も瞬間ワンタッチ。【HYDAWAYタンブラー】の容器は耐久性と伸縮性に優れたシリコンゴム製。底を軽く引っ張るだけで、あっと言う間に高さ14cm、容量473mlのタンブラーに早変わり!。使いたい時にサッと使えるのって、便利だし、スマートですよね。飲み終わったら上から軽く押し潰すだけで瞬時に折りたためます。折りたたむと厚さは僅か2.5cmと超コンパクトに収まる上、重量もわずか213gと超軽量。厚さは10円玉の直径とほぼ同じくらいのサイズなので、。ポケットにすっぽり収まり、バッグに入れても邪魔になりません。シリコンゴムだけでできたタンブラーと違い、。【HYDAWAYタンブラー】の飲み口部分は丈夫なステンレスを使用。ドリンクの重みで飲み口がへたれることもなく飲み心地も抜群です。またキャップ付きなので、ドリンクのテイクアウトで中の液体が漏れる心配も無用。付属のスリーブを使えば熱々のコーヒーでも素手で持ち歩きが出来、。冷たいドリンクで結露が付いて手が濡れることもありません。Point02 スリーブはケース兼用。バッグに入れても汚れない。スリーブはタンブラーの専用ケースになっています。そのためタンブラーをバッグの中に入れておいてもホコリなどで汚れる心配がありません。また使い終わったタンブラーを折り畳んでケースに入れれば、。飲み口に付いた飲み残しでバッグの中を汚すこともありません。Point03 ホットは2時間、アイスは4時間の優れた保温保冷性。【HYDAWAYタンブラー】はシリコン製でありながら、。スリーブに断熱材を使うことで高い保温・保冷効果を実現しました。実際に室温約24℃の状況で、。約80℃(175°F)のホットドリンクと約0℃(32°F)のアイスドリンクの温度変化を8時間測定しました。ホットドリンクなら2時間後でも約40.5℃(105°F)で温かさが残り、。アイスドリンクなら4時間後で約7.8℃(46°F)なので、すぐにぬるくなることもありません。これなら冬の寒いアウトドアでも熱々コーヒーを飲み終わるまでホットで楽しめ、。炎天下のスポーツ観戦で飲む冷たいビールも長く楽しめます。Point04 素材はシリコンもステンレスもすべてBPAフリー。LFGB基準の安全設計。【HYDAWAYタンブラー】は使っている素材の安全性やエコにもこだわっています。容器に使っているシリコンゴムはLFGB(ドイツ食品衛生管理法検査安全基準)を満たした食品レベルの製品。シリコンゴムは耐薬性が強く、万が一欠片を飲み込んでしまっても。体内で溶けることなく便として排出されます。またキャップはサトウキビの搾りかすから作られるバイオマスプラスチックを使用。石油由来のプラスチックと違い、農産物の廃材から作るため環境にやさしく安全性の高い素材です。さらにキャップの補強には錆び難く、再利用可能な304ステンレススチールを採用しています。もちろん素材はスリーブに至るまで全てBPAフリー。人体に悪影響を及ぼすものは一切使用していません。※BPA:ビスフェノールAの略。プラスチックなどに含まれる有機化合物で、体内に入ると健康に悪影響を及ぼすとされています。Point05 プラスチックごみの削減に役立ち、サステナブルな社会の実現に貢献。【HYDAWAYタンブラー】は、元々ペットボトルやドリンクを提供する際に使われる。使い捨てプラスチックを減らしたい思いで生まれた商品。私たちが「使い捨てが当たり前」と思っているストローも。【HYDAWAYタンブラー】ではシリコンゴムで製作。シリコンゴムは耐油性にも優れ、フロートなど脂肪が多いドリンクで使っても簡単に洗い落とせます。もちろんタンブラー本体も食洗機での洗浄が可能。お手入れも簡単です。【HYDAWAYタンブラー】を日常的にご使用いただくことで使い捨てプラスチックの量が減り、。あなたもサステナブルな社会の実現に貢献できるのです。使用方法。組み立て方法:底を持って、下に引っ張る。折りたたみ方法:押しつぶす。たったこれだけ!
材質容器、ストロー:シリコンゴム
容量(mL)473
寸法(高さH×幅W)(cm)14×10
折りたたみ寸法(cm)高さ2.5×幅10
質量(g)213
材質(フタ)プラスチック(サトウキビ由来)・304ステンレススチール
付属品スリーブ(材質:発泡剤、布)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード