折畳み自転車とコンパクト自転車に最適!。 ワンタッチ脱着で使い勝手自由自在。 ハンドル径22mmと25mmに対応。 金具にステンレスを使いサビしらず。・目安サイズ/幅330×高210×奥行220mm (※取付け部除く)。・適応車種/コンパクト車・折りたたみ車
色ガンメタ(M5)
アズワン品番64-9591-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質樹脂
色ブラック
容量(L)約12
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-9591-82
適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g)約1700
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約380×260
底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
ワンタッチで取り付け、取り外しが出来る折りたたみ自転車用バスケット!。荷物の飛散防止・ひったくり防止用ストレッチコード付
材質バスケット・ブラケット=鉄(PEコーティング) ストレッチコード=コード(ポリエチレン被覆) フック=鉄(亜鉛めっき)
幅(mm)330
色ブラック
高さ(mm)205
質量(g)1300
奥行(mm)270
最大積載荷重(kg)5
対応径(Φmm)22.2(ハンドル)
底部寸法(幅×奥行)(mm)290×230
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
付属品取付金具
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質樹脂
適合取り付け可能径Φ25~32mmまで
色ブラック
質量(g)300
最大積載量(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。
赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。
SW-9CN02向け別売りオプション
材質樹脂
適合取り付け可能径Φ22~26mmまで
色ブラック
質量(g)385
最大積載量(kg)5
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート
寸法(mm)330×210×185
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170
付属品専用L型金具
材質スチール
質量(g)600
小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。
カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。
カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。
付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール
付属品専用ブラケット
寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200
色シルバー
加工シルバー塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極太タイヤでアウトドアスタイルの折りたたみ自転車。カゴ取付け可能なフロントキャリアを装備。パイプキャリア装備。走行もラクラク6段変速。極太タイヤで不安定な現場もしっかり走行。工場内や現場への移動に最適。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト:鉄、前後パイプキャリア、幅広スポーツサドル、ブロックタイヤ、キックスタンド、前後角型フェンダー
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)19.5
タイヤサイズ20×2.40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56.5×149×105
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×48×67
地上高さ(cm)サドル:75-97
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。
取付穴径2.5分
太さ(Φmm)6.4
取付穴径(Φmm)7.94
ちょっと大きめでコンビに弁当に対応!折畳み自転車とコンパクト自転車に最適!。 コンビニ弁当フル対応。 ワンタッチ脱着で使い勝手自由自在。 ハンドル径22mmと25mmに対応。 金具にステンレスを使いサビしらず。・目安サイズ/幅350×高190×奥行270mm(※取付け部除く)。・適応車種/コンパクト車・折りたたみ車
色ブラック(02)
アズワン品番64-9592-16
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等
寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ))
質量(kg)約17.7
サイズ20型
耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195
適応身長(cm)145~
変速段数シマノグリップシフト外装6段
折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1200
容量(L)約13
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約320×200×前195/後225
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×215×前200/後230
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約305×185
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×200
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他
付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)17.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
本体高さ(mm)960~1030
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1550
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~970
本体幅(mm)570
変速段数6
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
本体質量(kg)16.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27インチ
本体高さ(mm)990~1030
適応身長(cm)155~
本体長さ(mm)1770
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)800~920
本体幅(mm)580
変速段数6
ハザードランナー20インチタイプ(THR5520)用のカゴです。
ワンタッチで開閉します。
色黒
トラスコ品番489-2828
質量(g)1500
組立寸法(mm)350×180×200
折りたたみ寸法(mm)350×30×200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ダボ止めタイプのキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質スチール
付属品取付ねじ(材質:スチール)
色黒
高さ(mm)前255、後200
質量(g)約1407
耐荷重(kg)約5
表面処理粉体塗装
下部寸法(mm)420×240
上部寸法(mm)460×300
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
幼児座席も積載可能な最大積載容量27kgのJIS規格「クラス27」合格品
低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm~400mmのフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に頑丈な8mmの太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
色カチオンブラック
外枠の面積を増やし中枠を肉抜きすることで強度と軽さを両立したデザイン
内容量27リットルの十分なサイズを確保
角が丸く荷物にやさしい設計
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×240
付属品取付金具
質量(g)640
容量(L)約27
寸法(幅W×奥行D)(mm)底面:205×360
関連キーワード