1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)150
許容荷重(N)147(金具先端部)
表面仕上げバレル研磨
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)
寸法L(mm)300
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。
接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。
傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本)
材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄
耐荷重(kg)7
表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)
長さ(mm)300
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
こんなお得な商品も!
テーブル脚 スチール製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695
脚径(mm)19
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン
色ブラック
足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。
組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。
軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。
プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。
転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。
人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:白●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1762
アズワン品番67-5588-65
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。
組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。
軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。
プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。
転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。
人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:黒●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1761
アズワン品番67-5588-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
ハンドル形状折りたたみ式
昇降方式足踏み油圧式
ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
1台
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
こんなお得な商品も!
リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。
作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
高さ(mm)(上部カバーなし)500
電源(V)AC-100 50/60Hz
消費電力(W)140
機能(45度傾き自動停止)有
使用時寸法(mm)400×300×650
温度調節5段階
切タイマー6段階
1個
¥4,800
税込¥5,280
5日以内出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
高さ(mm)(上部カバーなし)500
電源(V)AC-100 50/60Hz
消費電力(W)165
機能(45度傾き自動停止)有
使用時寸法(mm)400×400×680
温度調節5段階
切タイマー6段階
1個
¥6,800
税込¥7,480
5日以内出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。
1段で足が上がる高さの上限に設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)約100
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー
段数1段
収納寸法・幅(mm)380
収納寸法・奥行(mm)40
収納寸法・高さ(mm)500
使用時寸法(cm)38×30×39
仕事中でも、こっそりリフレッシュ。仕事で忙しく、疲れた身体のケアの時間も取れない人に向けた、デスクの下で足裏のツボをしっかり刺激できる、B5サイズに折りたたむことができる足つぼマット。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
色グレー
耐荷重(kg)約80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×270×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)456
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静か
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約0.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)DC5
角度(°)[チルト角] 上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)7.7
プラグVESA DDC2B
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間約1分(大人1人)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.1
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式FFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5411
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)
全高(mm)2065
アーム長さ(m)0.64・0.84
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
角度を調整できるスマートフォン用スタンドです。
スタンドの足を一方向に折りたたみコンパクトに持ち運びのできる設計です。
室内や外出先で使いたい時にすぐにご利用いただけます。
縦置き横置きどちらの方向でもご利用いただけます。
用途スマホスタンドとして
適合機種幅50mm以上のスマートフォン
材質スチール+PVCコーティング
寸法(mm)90×130
色ブラック
特性角度調節・折り畳み可能・縦置き/横置き可能
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品
トラスコ品番250-9698
材質アルミ
天板寸法(mm)1200×400
収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5410
セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
揚程(m)1.74【チェーンブロック】5
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2
全高(mm)2065
巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8
アーム長さ(m)0.64・0.84
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
全長(mm)785
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)60
ストロークST(mm)699
テーブル高さH~H1(mm)241~940
テーブル寸法(W×L)(mm)350×570
自重(kg)24
関連資料図面資料(0.13MB)
ポンプ回数(回)足踏(負荷時・標準):22
1台
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
下駄箱からあふれた靴をまとめて収納できる天板付きのシューズラック6段。玄関に置いておけば、男性のシューズなら18足、女性のヒールなら21足収納可能。付属のフックが付いているので、靴べらや、折り畳み傘などの小物もまとめて収納できます。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(g)約5200
耐荷重(kg)約3(1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×25×87
関連キーワード
1
2
3
4
次へ