こんなお得な商品も!

塗装スタンド 組立不要タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
質量(kg)約5.7
耐荷重(kg)約100
パイプ径(Φmm)約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
作業高さ(mm)約700~約1050
作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
いつもカバンに入れていても場所を取らない軽量コンパクト設計です。外出先でふと使いたい時にすぐに取り出してお使いいただけます。使用シーンに応じて角度を自由に調節ができます。タブレットPCの大きさ・向きに応じて最適な角度で動画の視聴などがお楽しみいただけます。テレワークスペースや在宅勤務の際にタブレットPCを立てかけておくのに最適です。横幅が約160mm以上のタブレットに対応しています。
対応機種幅:160mm以上のタブレットなど
材質スチール、PVCコーティング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約153×27~125×108~192、収納時:約153×27×108
本体質量(g)約116
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質アルミ製
幅(mm)約1000
質量(kg)約5.7
高さ(mm)約1100
奥行(mm)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン
本体質量(kg)約1.1
対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを差したままスタンドを使用可能
接地面に滑り止めを設置し、しっかり安定
利用シーンに合わせ角度・高さ調節が可能
折りたたむことができ、持ち運びに便利
色ブラック
質量(g)170
設置寸法(高さ)(mm)最大:155、最小:約120
ホルダー寸法(mm)幅約65×奥行約18(内寸)
折りたたみ寸法(mm)約76×120×33
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度・高さ調節、折り畳み可能
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。
トラスコ品番705-8422
材質スチール
寸法(mm)展開時:643×643×326
色黒
内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ
収納時寸法(mm)50×360×69
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質ABS、シリコン、鉄
質量(g)173
対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調整
収納量や設置場所に合わせて折りたたみできます。また、折りたたむと約1/2になり省スペースで使用できます。部屋のコーナーにも設置できます。
グリーン購入法適合
仕様折りたたみ時:W805×D480×H1632mm、棚板:W672×D300×H20mm
材質スチールパイプ・粉体塗装、直径40mm双輪キャスター(3個ストッパー付)
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×480×1632
アズワン品番64-8220-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
脚部おりたたみ式ブームスタンドです
質量(kg)2.7
ねじピッチW5-16
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ720(ベース)×990~1720
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド
<各部のサイズを調整可能>
アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。
また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。
アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。
端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。
<多機能なベース>
さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。
タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。
また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。
<コンパクトデザイン>
折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。
開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金
質量(g)約315
適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)
収納時寸法(mm)124×83×26
最大寸法(mm)175×83×245
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
7段階の使いやすい角度に調節可能 !
本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。
折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。
持ち運びに便利な収納できる袋がついております。
付属品持ち運び用収納袋、取扱説明書
材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂)
色シルバー
質量(g)約256
耐荷重(kg)10
対応機種15.6inchまでのPC、タブレット
角度調整範囲7段階(18~40°)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×255×19
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大188×255×143
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Apple純正のMagSafe充電器を装着することで、対応するiPhoneをワイヤレス充電しながらスタンドとして使用することができます。本体はアルミニウム製で、インテリアにもなじむ高級感のあるスタイリッシュなデザインです。顔認証やテレビ会議、テレワークなど使い方に合わせてお好きな角度で自由に調整することができます。また、折りたたみ時の厚さ25mmの薄型デザインで、モバイルワークや出張の時など、持ち運ぶ際に便利です。
材質アルミニウム / シリコン
色シルバー
本体質量(g)約169
対応機種MagSafe対応のiPhone
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×125×25 ※折りたたみ時
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調節
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
折りたためるポータブルノートPCスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。
デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。
6段階の角度調整が可能
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。
画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ
折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。
専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。
組立て&折りたたみはわずか5秒
2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。
折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。
耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター
仕様HDCP:対応
規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕
コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz)
カードスロットmicroSD/SDカード
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
折りたたむと持ち運びや収納しやすい超薄型のノートパソコンスタンド
ノートパソコンの画面位置が高くなると正しい姿勢をキープしやすくなります。
キーボードに傾斜がつくとタイピングがしやすくなります。
13~15インチのノートパソコンで使用できます。13インチの場合は4段階の高さ調整が可能です。
9~13インチのタブレットも使用でき、2段階の調整が可能です。
材質PU、FRP、スチール、マグネット
質量(g)約260
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×241×5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×241×75(最大の時)
折り畳みポータブルソーラーパネル 220W E.FLEXシリーズは、専用ケースに入れられ持ち運びに便利な屋外での利用に最適な商品です。折り畳み時のサイズは「738 x 581 x 40 mm」とコンパクトで、展開時には、搭載されているキックスタンドにより、太陽光を効率良く受けられる角度に立てることができます。
ETFEコーティングソーラー
キックスタンド搭載
保護ケース付き
IP67防水性能
用途キャンプ地など、アウトドアでの利用に最適で、特にポータブル電源へのソーラー充電として相性が抜群です。天気が良い日には、太陽光のみで電装品の利用に必要な電力を賄うことができます。
寸法(mm)展開:738×2135×4
質量(kg)約9.23
最大出力(W)公称:220
保証期間1年
開放電圧(V)26.8
折りたたみ寸法(mm)738×581×40
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.82MB)
短絡電流(A)10.2
動作温度範囲(℃)-20~65
動作電圧(V)22.7
動作電流(A)9.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様調光機能付
材質ABS樹脂
サイズ(mm)約:W350×H415×D180
アズワン品番65-0529-49
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・折り畳み式で持ち運び便利!
・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません!
・無段階調光でお好みの明るさに!
・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能
・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能!
・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適!
・Type-C充電で手軽に充電が可能です
・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利
・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどに
セット内容ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書
材質特殊紙
質量(g)約115(本体のみ)
消費電力(W)1.2
全光束(Lm)120
発光色電球色
充電時間約3時間
使用電池リチウムイオン電池700mAh
充電電圧(V)入力:5/1A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数:500回
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間HIGH:約3時間 LOW:約20時間
電球の種類LED
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(閉じた状態)12.1×12.1×1.8
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
オフィスや外出先でのカバンの置き場所にお困りの方へ。
カバンはものを運ぶためだけの道具ではありません。
足元にあれば大変便利な収納スペースになります。
また、二つ折りにすれば持ち運びも可能なA4サイズになります。
材質PU、FRP、紙
仕様吊り下げられるフック穴付
質量(g)約317
耐荷重(kg)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×245×145
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2つ折り)210×7×297
RoHS指令(10物質対応)対応
角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。
折りたたんで持ち運びできます。
用途オフィス、店舗
付属品ボックスレンチ1本
材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)
仕上アルマイト処理+白色
適合サイズ9.7~15.6インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調整・高さ調整
取扱説明書(0.13MB)
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
特性折り畳み可能
付属品キズ防止用シリコンパッド×1
質量(g)約186
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130
対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)
保証期間初期不良のみ交換保証
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
耐薬・耐熱に優れるメラミン天板を使用したプロ仕様。
メラミン樹脂は耐熱・耐冷・酸・アルカリ等の薬品に強く、硬くて丈夫なプラスチック素材で、研究や学校などの机に多く使用されています。
高さ(mm)700
材質メラミン樹脂加工板、スチールパイプ
色ニューグレー/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色ブラック
質量(g)約840
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)1.5
全光束(Lm)810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180
光源白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0529-48
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式7段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽量、折り畳み式、両面掛け対応
用途仮設盤の設置・移設用
材質アルミ合金
質量(kg)8.5
全幅(mm)900
全高(mm)1287
耐荷重(kg)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269
幅(mm)226
質量(kg)0.7
色シルバー
高さ(mm)50
間口(mm)226
耐荷重(kg)10
保証期間5年間
高さ調節あり
調節範囲(mm)33.2~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
本体寸法(mm)470×600×15
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1
材質(板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂
質量(g)1660
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
幅(mm)750
奥行(mm)500
高さ(mm)700
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)8.7
耐荷重(kg)50
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×700
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×175×870
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×700
総耐荷重(kg)50
再生紙使用マーク適合
折り畳めて自立します
色ニューグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
幅(mm)635
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)6.7
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×600×700
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×175×920
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×600×700
総耐荷重(kg)50
再生紙使用マーク適合
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
幅(mm)635
奥行(mm)495
高さ(mm)700
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)6.7
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×495×700
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×175×845
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×495×700
総耐荷重(kg)50
再生紙使用マーク適合
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
幅(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)12
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×190×905
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700
総耐荷重(kg)80
再生紙使用マーク適合
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚
材質亜鉛合金
色シルバー
本体質量(g)約24.5
対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本製品は、4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応した、4軸の折りたたみ式デスクスタンドです。
オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。
本製品のスマホホルダーとスタンドの底面には、滑り止めが設置されており、しっかりとスマホやタブレットを支えてくれます。
また、4軸構造により、可動範囲が広く折りたたんで持ち運びにも便利です。
特性折り畳み可能・滑り止め
対応機種4.7~13インチのスマホ、タブレット
寸法(mm)約90×125×250(展開時)、約90×125×54(収納時)
RoHS指令(10物質対応)対応
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。
付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本
材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン
色グレーブルー
質量(g)884
寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)
対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。
機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
消費電力(W)約5
付属品ACアダプタ
質量(g)約480
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20
アーム長さ(mm)約340
光源白色LED(交換不可)
色温度(K)約6000
照度(Lx)約1520
光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420
LED寿命(時間)約40000
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。
2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)
付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付
材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂
質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ