台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質ABS
色ホワイト
取付穴寸法(mm)12×19.5
フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)
仕様ビス止め式
付属品ビス2本、テープ1枚
材質ABS樹脂
質量(g)19
縦(mm)49
横(mm)15
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7
材質亜鉛合金
付属品取付ネジ
質量(g)60
取付ねじ皿タッピング3×20
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質スチール
付属品ビス2本
寸法D(mm)7
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
種類収納タイプ
奥行(mm)34.2
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具インパクト、他
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。折り畳めるのでドアの開閉のジャマに
なりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
洗濯物の室内干しに便利!
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木
材質(フック)亜鉛合金
吊下荷重(kg)5
付属品取付ネジ
取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。建具の扉への使用も可能
用途コートフック
寸法(mm)120×15
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック
寸法(mm)110×32
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
用途コートフック
寸法(mm)180×25
偏芯(mm)165
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付
仕様取付部品付
1個
¥24,980
税込¥27,478
23日以内出荷
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック
寸法(mm)27×56
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥9,798
税込¥10,778
23日以内出荷
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質亜鉛
付属品ビス2個入り
耐荷重(kg)4.5
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック
寸法(mm)38×60
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
このハンドルはさかさまにすると折りたたみフックとしても利用可能です。
用途家具の扉や引出し
ねじ径M4
寸法(mm)65×19
材質亜鉛合金
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック
寸法(mm)13×93
取付ネジ止めまたは接着固定
仕上クロームメッキ
材質亜鉛合金
仕様閉じ位置で保持するマグネット付
1個
¥2,898
税込¥3,188
23日以内出荷
アズワン品番64-8682-14
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式。明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン。折り畳みフック付き
付属品USB Type-Cケーブル、保証書
電源リチウムイオン充電池(3.7V)
使用時間約15時間
センサー感知方式明暗人感センサー
設置方式フック、マグネット、両面テープ
充電時間(時間)約6
設置場所屋内
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)約10
灯数1
1個
¥2,278
税込¥2,506
翌々日出荷
什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。
適合台紙4mm厚まで
材質ABS
色白
線径(Φmm)4
適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途ワードローブ
寸法(mm)160×21
材質本体:プラスチック、フック:亜鉛合金
セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個)
仕様折りたたみフック、折りたたんだ状態での保持マグネット付
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック
寸法(mm)13×177
取付ネジ止めまたは接着固定
材質亜鉛合金
仕様閉じ位置で保持するマグネット付
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック
寸法(mm)13×93
取付ネジ止めまたは接着固定
仕上ステンレス色
材質亜鉛合金
仕様閉じ位置で保持するマグネット付
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など
材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装
耐荷重N(kgf)196(20)
質量(g)31
トラスコ品番440-3932
色ダークグレー
種類収納タイプ
奥行(mm)40.3
取付け方法壁付け
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと
ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。
フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。
使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。
付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。
省スペース折り畳み式
ズレ・傷防止のシリコンシート
天板厚52mmまで対応
耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合)
縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
控えめなデザインです。
用途コートフック
寸法(mm)31×65
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
1個
¥21,980
税込¥24,178
23日以内出荷
ネットでもボードでも使用可能。配送時にコンパクトに収まる折りたたみ式です。
対応ネット径:Φ4mm
材質ABS
色ホワイト
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂
色シルバー、ホワイト
質量(g)28
種類標準
奥行(mm)30.9
取付け方法マグネット
材質(フック)アルミニウム合金
付加機能なし
耐荷重(N)9.8
吊下荷重N(kgf)9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。
人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。
有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~7号
金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。
人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。
有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~8号
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー
材質スチール
本体質量(g)185
適合工具(装着可能)フック・レンチ 他
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×87
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー
材質アルミ
線径(Φmm)8
本体質量(g)93
適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×89
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。ステンレス製工具ホルダー。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。耐摩耗に優れた高耐久極太ステン。ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい。ガタつきを防止するバネロック構造。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー
材質ステンレス
線径(Φmm)8
本体質量(g)162
適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88×31×87
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ