「折れたボルト インパクト」の検索結果
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプスクエアタイプ
規格M5~M12
記号1、2、3
下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)45
ドライブサイズ3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”
全長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82
適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)6.35
不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。
折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。
お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
サイズ(mm)M5~12用
1セット(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。
折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。
折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。
お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
カンタン、スピーディに折れたボルトのセンターに穴をあけることが出来るレスキューツール。
逆タップを使わずに折れたボルトの処理作業をするご提案です。
折れたボルトの真中に下穴をあけ段階的にその穴を広げてボルトの谷の部分を削り落とす方法をおすすめします。
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプスクエアタイプ
電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター
各種ボルト・ナットの着脱作業に
圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に
付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5
質量(g)320
対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。
用途折れこんだボルト抜き作業。
材質SK材
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。
ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。
※18V充電インパクトドライバー対応。
ねじ山がつぶれません。
正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
全長(mm)100
形状開口部:6角
角度(°)振り角:30
寸法L2(mm)29
軸(mm)6.35
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
二面幅(mm)17×21
全長(mm)83
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)207
ソケット形状12角
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
レール(mm)150
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業に
セット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット
材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼
全長(mm)110
タイプ軸ビット差替え式
差込角(mm)6.35
軸(mm)6.35
対辺六角サーフェイス
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
全長(mm)83
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
ソケット形状6角
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。
ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。
全長(mm)66
軸(mm)6.35
18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。
首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。
材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼
全長(mm)153
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
軸が折れてもビット交換する事ができます!
色でサイズの見分けが簡単に!
建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。
18Vインパクト対応。
材質ビット:S2、ソケット:CR-V
全長(mm)130、ソケット:95
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
二面幅(mm)17×21
全長(mm)83
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)207
ソケット形状6角(17)・12角(21)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています
セット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)
全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75
質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125
対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
アズワン品番64-8501-39
1セット(4本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。売れ筋サイズの5本セットが登場!!。ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)
形状開口部:6角
質量(g)420
軸(mm)6.35
アズワン品番65-1991-81
1セット(5本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
全長(mm)170
形状開口部:12角
寸法L1(mm)14
角度(°)振り角:30
寸法L2(mm)29
軸(mm)6.35
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。
ナットにフィットする様に合わせてあります。
EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6536
材質SCM435
全長(mm)70
質量(g)85
奥行(mm)(ソケット)27
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。
12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に
形状開口部:12角
寸法L1(mm)17
軸(mm)6.35
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に
全長(mm)165
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)110
軸(mm)6.35
建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。
高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。
対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。
別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。
+NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。
仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
ソケットサイズ(mm)19・24
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1
2
次へ