36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.2 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VL-22 高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96 総巻数(巻)11.5 密着高さ(mm)13.2
1セット(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.2 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-165 高さ(mm)22 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)5.953 許容荷重(N)41.87 巻方向 密着高さ(mm)13.8 許容荷重時高さ(mm)14.97
1個
870 税込957
翌日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-161 高さ(mm)26 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.216 許容荷重(N)3.63 巻方向 密着高さ(mm)4.5 許容荷重時高さ(mm)9.18
1ケース(5本)
560 税込616
当日出荷

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-81 長さ(m)1
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製の押しバネです。
材質ステンレスSUS304
1個ほか
73 税込80
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.65 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-162 高さ(mm)20 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.647 許容荷重(N)7.26 巻方向 密着高さ(mm)5.9 許容荷重時高さ(mm)8.79
1個
600 税込660
当日出荷

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ツチノステンレス押バネ 78
エコ商品
材質ステンレス(SUS304WPB) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.8 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-164 高さ(mm)11 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)2.511 許容荷重(N)11.28 巻方向 密着高さ(mm)4.6 許容荷重時高さ(mm)6.51
1個
600 税込660
当日出荷

1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.65 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-163 高さ(mm)32 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.382 許容荷重(N)7.26 巻方向 密着高さ(mm)8.5 許容荷重時高さ(mm)13.03
1袋(5個)
600 税込660
翌日出荷

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
62 税込68
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
59 税込65
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
63 税込69
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
1個
91 税込100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
295 税込325
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

サミニ耐熱用ばね
エコ商品
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
360 税込396
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。 仕様当て方:直進 ストローク(mm)3(全体の動き) 全長(mm)40 タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC50~55 曲半径R7 接触力8N(max.11N) コンタクト形状端面 SR1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.36MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)