37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。 材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系 直径(Φmm)21
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。
用途プレートの底やスペースの無い場所に。 幅(mm)25 長さ(mm)300 材質PORON、アクリル系粘着剤
1パック(4個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。 トラスコ品番324-3174 材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
939 税込1,033
翌々日出荷

WAKI筋ゴムロング
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。 トラスコ品番324-3178 材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-20~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
翌々日出荷

振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質ゴム トラスコ品番744-9186 寸法(mm)100×100×10
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷

エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます
材質低反発ゴム 仕様室外機用 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。
用途防振、防音に。 材質ブチルゴム(IIR) 形状正方形 厚さ(mm)16 使用温度範囲(℃)-30~100
1枚
369 税込406
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)5 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-8270-88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型
エコ商品
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器 材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,615 税込1,777
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動の気になる家電などに最適です 洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに 色移りのしにくいゴムを使用しています 振動を吸収します
材質非移行性ゴム 厚さ(mm)10
1セット(2個)
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途ドラム式洗濯機等に。 材質ブチル系ゴム 寸法(mm)91×91×13 入数(枚)4 耐荷重(kg)120~150
1枚(4枚)
2,300 税込2,530
当日出荷

振動吸収、洗濯機の脚に! 衝撃吸収力の高いブチルゴム製。 低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。 ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム 厚さ(mm)13 寸法(mm)91×91 硬度約50度 耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
2,298 税込2,528
当日出荷

取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2 ねじ規格並目 材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2 ねじ規格並目 材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
1個
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)44 寸法(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)98 寸法(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
用途洗濯機などの防振対策に。 材質非反発ゴム 幅(mm)60 厚さ(mm)9 長さ(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。 ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。 また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。 人工芝の固定にもご使用出来ます。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。 材質ブチルゴム 長さ(mm)1000 幅(mm)40 厚さ(mm)3
1枚
669 税込736
当日出荷

ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45C h12.5 h13.5 表面処理ワッシャー:三価クロメート h29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。 対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。 小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS 表面処理三価クロメートメッキ 固有振動数(Hz)8~12 たわみ(mm)1.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート 粘着材付
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)5
1パック(4枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)8 寸法(mm)70
1パック(4枚)
859 税込945
当日出荷

家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)5
1パック(4枚)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ防振フットジャッキ
エコ商品
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。 材質SS400 表面処理電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナベヤ防振マウント(軽量型)
エコ商品
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材 仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20 質量(g)20 周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~ 固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4 使用推奨温度範囲(℃)20~28 RoHS指令(10物質対応)対応 対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤ低床除振台VLS
エコ商品
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナベヤ除振台VPG
エコ商品
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 厚さ(mm)30 表面処理磨き仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

床に敷くだけで振動を吸収します 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
材質ハプラゲル+ナイロンジャージ 仕様片面粘着 厚さ(mm)7 寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(4枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベヤ卓上エアー除振台
エコ商品
自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。 2種類の性能から選択可能です。 オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質(ボディ)SPHC 表面処理塗装 許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120) 高さ調節±3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)