40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 引張強度(MPa)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。 材質天然ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4個)
3,534 税込3,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 厚さ(mm)25 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5) アイボリーホワイト 耐荷重(kg)200 商品タイプかさ上げ台
1組(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。 材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系 直径(Φmm)21
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5~70℃ ゴム硬度55°±5
1枚
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

洗濯機の下に敷いて振動を抑え、ズレを防ぐ。
用途洗濯機用 材質ウレタンフォーム、EVA樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)13 使用温度範囲(℃)-30~70 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1枚ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様メッシュパット
1個
1,298 税込1,428
欠品中

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様ワイドメッシュパット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様ワイドメッシュパット
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。 仕様エアークッションパット 材質ポリエステル・鉄
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。両肩ワイドパットで負担を分散し疲労を更に軽減します。
用途草刈作業用。 仕様エアークッションパット 材質ポリエステル・鉄
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

アイウッドしっかりベルト フリーサイズ
エコ商品
フリーサイズで体にフィット。4カ所の調節が可能。刈払機取付特殊パット付。腰への振動を防ぎ負担を軽減。
サイズフリーサイズ グリーン購入法適合
1枚
3,788 税込4,167
翌々日出荷

エアゾールタイプの一本でオールマイティにブレーキまわりの整備に使用できる高品質な二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースです。 カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツの摺動部使用できます。 ブレーキパットの鳴き止めとしても使用はできますが、グリース持続性と効果は液状であるため鳴き振動吸収について効果期間の目安は1~3年です。 鳴き防止抑制については優れた効果と耐久性が高いメーカーGT100-MK(チューブタイプ)のノイズリダクショングリースのご使用を推奨いたします。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット 長さ(mm)1000 厚さ(mm)10 入数(個)1
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンギンエースヒューソリッド
手のひらのPパターン[[R下]]と手の甲のスパンデックスにより伸縮性を高めています。 手の甲をガードするラバーパーツ付きです。 親指のアテには動きを妨げない切り込みを入れるなど、今までにないフィット感を実現しました。 手のひらにソフトパットを装着した振動吸収タイプです。
用途作業用、働く現場をスタイリッシュに 入数(双)1 仕様グリップ力を高めるシリコンプリント 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)0.5
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ラバーパット
振動軽減で作業効率アップします。パットを装着することでディスクのフィット感が増し作業効率がアップします。グラインダーとディスクのクッションになります。
用途研磨作業。 外径(Φmm)92
1個
539 税込593
翌々日出荷

OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど) 材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パット イエローオレンジ 入数(双)1 機能防振
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト輪行バック
電車などの持ち入れでも乗客に配慮した縦型収納の自転車用輪行バックです。 袋の内側には、サドル位置とエンド位置の場所を印した文字も印刷されており、収納方法も明確です。 付属の紐を利用して、車内の手すりに固定することができますので、振動などで倒れる心配も軽減します。 肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。 肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
取扱説明書日本語取扱説明書あり 本体寸法(mm)H1100×D250×W950 質量(g)430(本体/約418、袋/約12) 寸法(mm)肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2、肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18、収納袋/約W170×D110×H265(収納時)、エンド金具部分/約W250×H185、サドル部分/約W300×H185 収納数1 付属品ショルダーベルト1本、中締めベルト3本(3本で約8g)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

アルミ製で防水性が高いバイク用トップケース 2019年に立ち上げたRIDEZのラゲッジブランド”HARD WORX”(ハードワークス) HARD=ハードスペックなマテリアル WORX=WORKS=作品たち そんな意味合いが込められております。 今回新作を制作する際のコンセプトは「バイクのデザインを妨げないコンパクト設計」普段使いできる最適なサイズを再度検証した結果、25Lにたどり着きました。従来のデザイン、機能性を損なう事なく、スリム化に成功しました。 無骨でクールなデザインなのに、どこか可愛いトップケースの登場です。 自分らしいカッコよさ。 HARD WORXはあなたのバイクライフをより楽しくクールに演出します。 本体は、思わず二度見してしまう、洗礼されたアルミボディ。サイドに打ち込まれたリベットが無骨でアドベンチャー感を演出してくれます。 自分のバイクに載せた時を想像してください。バイクのデザインを損なう事無く、よりクールさを引き立ててくれる事でしょう。 衝撃吸収インナー 内装がむき出し状態だと、バイクの振動でケースの中に傷つける可能性があるため、インナーパットには衝撃吸収材を採用。バイクのハードな振動から守ります。 特注ロックワイヤー 特注し設置・製造しています。 野外でフタを開閉した際に、強風に煽られてフタの開閉率を超え、ヒンジにダメージが蓄積、破損する可能性があります。そこで、ワイヤーを設置する事で開閉率を維持しています。より長くお使い頂けるよう、常に進化を続けています。 サイズは5種類 25リットル、36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
付属品六角ボルト(短)×4本、六角ボルト(長)×4本、ワッシャー×4枚、ナット×4個、鍵×2本、プレート×4枚、ベースプレート×1枚、取扱説明書 質量(kg)5.7 (ベースプレート+本体) 容量(L)25 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×327×192 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×195 モデルHX25
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

慶洋エンジニアリング居眠り運転対策機器
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 。「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 。マスクをつけている状態でも認識可能 。スマホ連動で注意喚起 。居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書) 質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む) 本体質量(g)約71 感度1~3 段階 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30 音量オフ/1~3 段階 スピーカー本体(1W) LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅 検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20° 動作温度範囲(℃)-10~+60 カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 250BはJBL Stage シリーズでは最大のブックシェルフ型スピーカーです。小さなサイズながら優れたパフォーマンスを提供します。250Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および5.25インチ(130mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。2×5.25インチ(130mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。250Bにはフレアー付きポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。250Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.7Khz、低音域ドライバ(mm):5.25インチ(130ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~150、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容250B×2、滑り止めパッド×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.6 タイプブックシェルフ型スピーカーシステム 感度(2.83V/1m)86dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×321×253 仕上エスプレッソ 周波数特性(±6dB)50Hz~25kHz インピーダンス(Ω)6
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM<sup/>)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDI<sup>TMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.6 タイプブックシェルフ型スピーカーシステム 感度(2.83V/1m)85dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229 仕上エスプレッソ 周波数特性(±6dB)53Hz~25kHz インピーダンス(Ω)6
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM<sup/>)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDI<sup>TMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.6 タイプブックシェルフ型スピーカーシステム 感度(2.83V/1m)85dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229 仕上ラテ 周波数特性(±6dB)53Hz~25kHz インピーダンス(Ω)6
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

シェル ジェイドタイプ ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンシェル ジェイドタイプ
エコ商品
砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)7.5 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 245Cはセンターチャンネルスピーカーであり、Stage 2のフロア型メインスピーカーやブックシェルフメインスピーカー、さらには壁内埋込型メインスピーカーとシームレスに混ざり合います。当スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2.5ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4×4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2.5ウェイ・クロスオーバー。245Cセンターモデルは、独自の2.5ウェイクロスオーバー設計を特徴としています。このユニークなデザインは、ツイーターの出力の真下にトップ・ウーファーをクロスオーバーさせ、もう一方のウーファーは低い周波数でクロスオーバーさせます。これによりダイナミックな中音域が生み出されると同時に、両方のウーファーが可能な限り深くパワフルな低音を広げます。これにより、しっかりしたローエンドで安定したバランス感のあるサウンドが得られるので、聴覚だけでなく身体でも体感できます。 Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。245Cにはフレアー付デュアルポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。245Cには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。
その他【ウェーブガイド】次世代HDITM セット内容245C×1、滑り止めパッド×6、スピーカーグリル×1、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)12 タイプセンターチャンネルスピーカーシステム 出力(W)【アンプ】(推奨)20~150 方式【エンクロージャチューニング】フレアー付ポート リアバスレフ方式 周波数(kHz)【クロスオーバー】1.3/ 2.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×156×228 仕上エスプレッソ 周波数特性55Hz~25kHz(±6dB) インピーダンス(Ω)6 ドライバ種類【低音域】4.5 インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー【高音域】1インチ(25アノダイズド・アルミニウム 音圧感度(dB)【@ 1M、 2.83V】91
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷