・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1015
出力(W)11000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]26.5
電流(A)[60Hz]25.2
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177
極数(P)8
1個
¥3,098,000
税込¥3,407,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)705
出力(W)11000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]24.5
電流(A)[60Hz]23.3
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170
極数(P)6
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
60日以内出荷
キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。
極数2極
電圧(V)三相200
接続JIS10K並形(相当)フランジ
材質(フレーム)SUS304
使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9
材質(ケーブル)2PNCT
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)オイルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406(BC6)
材質(主軸)SUS420J2
構造(軸受)水潤滑式
液温(℃)0~40
接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。
種類渦巻ポンプ
電圧(V)三相200
使用液工業用水・農業用水
関連資料詳細資料(1.32MB)
0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。
種類渦巻ポンプ
電圧(V)三相200
使用液工業用水・農業用水
関連資料詳細資料(1.29MB)
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。
仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30
運転制御方式全自動運転制御式
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
原動機定格出力(PS)15
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。
運転制御方式全自動運転制御式
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
関連キーワード