捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8064
幅(mm)235
質量(kg)5.7
高さ(mm)860
奥行(mm)250
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100V
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8059
材質ABS樹脂
幅(mm)160
質量(kg)0.8
高さ(mm)500
奥行(mm)155
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100V
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥39,900
税込¥43,890
6日以内出荷
関連キーワード