630件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最長50cm。ジャバラ部分材質:JIS難燃性1級ガラス基材(ハイパーロンゴムコーティング)。適用ダクト管:VP管・VU管
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×500
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。 材質アルミ 長さ(m)10 ピッチ(mm)18 使用温度範囲(℃)-30~250 風速(m/s)最大30 最大静圧(Pa)正圧3000 最小曲半径R=1/20Dia
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
19,980 税込21,978
欠品中

[EA818PR-25用]ジャバラホース 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm アズワン品番65-2229-41
1本
5,770 税込6,347
翌日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途●溶接・ヒューズ・排煙に。 ●マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に。 ●旋盤、フライス加工時の粉塵排気に。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80 最大風速(m/s)30 最小曲半径R=1/2Dia
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)ダクト
快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。 質量(kg)7.1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 羽根枚数7枚 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320 電源コード(m)4.5 ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233 最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷

引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 アース線付です。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出 材質基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂 長さ(m)5
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m)10 仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃)-5~60
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番105-7517 質量(kg)5
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番284-8236 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ230×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.1 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)250 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m)7.6 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃)-17~93 基材グラスウール 基材厚さ(mm)25 風速(m/s)最大通過/20 材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径R=1/2Dia 材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)換気扇 ジャバラホース
エコ商品
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用 適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700) ホース長さ(mm)200~800 ホース外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番284-8244 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ280×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.5 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)300 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 材質(金具)吊り金具(SUS430) 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
1本(1m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易です。 室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC 内径×外径(Φmm)227×240.4 定尺(m)(最大長さ)10 許容曲げ半径(mm)225 アズワン品番3-9508-24 許容圧力(MPa)0.1/cm2
1本(1m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

N 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
3日以内出荷

GL 【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,457 税込2,703
3日以内出荷

材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル、(接続口元)軟質塩化ビニル 色調(フレキシブルダクト)グレー、(接続口元)グレー
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル 色調(フレキシブルダクト)グレー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) カクイチ カスタマイズ可
軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 サイズ25,32,38,50,65,75,90,100,125,150,200,250,300 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります) 使用温度範囲(℃)-10~50 サービス分類オーダー・加工
1本
2,708 税込2,979
3日以内出荷

TAIMA-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 長さ(m)1~30 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
4,157 税込4,573
3日以内出荷

曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50
1本(1m)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

TAIYU-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。 長さ(m)1~30 特性耐油 流体空気(圧縮空気を除く) 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油 サービス分類オーダー・加工
1本
3,771 税込4,148
3日以内出荷