「排水 ふた ステンレス」の検索結果

57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴと排水プレートのセットです。 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 適合(排水口内径)145mm 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5152-99 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)144×17 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-97
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 動画あり
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。 材質再生PVC 繰り返し・詰め替え対応
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン フタ外径(Φmm)145 使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9 アズワン品番64-5153-97
1セット
599 税込659
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷


1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
用途抗菌排水口カバーとして 材質18-8ステンレス(抗菌メッキ加工) 質量(g)約127 タイプキッチン用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷

ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9 アズワン品番64-5154-02 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
999 税込1,099
当日出荷


1個
629 税込692
当日出荷

キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9 アズワン品番64-5154-15
1セット(3個)
1,698 税込1,868
当日出荷

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 厚さ(mm)19 適合内径(Φmm)150
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンシンクの水溜用フタです。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)9 適合内径(Φmm)84 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)84×80×9 アズワン品番64-5153-96
1個
399 税込439
当日出荷

キッチンシンク用の排水プレート、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5154-03
1セット(3個)
3,698 税込4,068
欠品中

KEEP FINE抗菌排水口蓋
RoHS
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けの嫌なヌメリやカビを抑制ます。
用途キッチン排水口のカバーとして。 トラスコ品番562-5617 材質本体:18-8ステンレス 表面:抗菌めっき加工 厚さ(mm)17 高さ(mm)17 外径(mm)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。 材質ABS樹脂、ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
649 税込714
当日出荷

ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。 材質ニトリルゴム、ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
979 税込1,077
当日出荷

適合452-500、452-601、452-602、4526用 セット内容4520-5、452-007のセット 材質ABS、ステンレス、NBR 厚さ(mm)18.5 寸法(mm)上:14.5、下:142 適合内径(Φmm)145.5 アズワン品番64-6510-30 関連資料図面(0.04MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 くさり付きのため、フタをなくす心配がありません。
用途キッチンシンクの水溜用フタ(くさり付き)です。 材質ニトリルゴム、ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタセット
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして 材質ステンレス鋼、EPDM ブラック・シルバー
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷


1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類ステンレス製パンチングプレート 排水方式トラップ付 寸法W1(mm)124 寸法W2(mm)150 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)115 寸法A(mm)90
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の精悍なフォルム。ウレタンフォーム注入式で高い保冷力。実容量51Lの大容量。水抜き栓付属で排水もスムーズ。
容量(L)51 材質本体・ふた:ステンレス鋼・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム 質量(kg)6.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×415 保冷効力(℃)3.3以下(JIS)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。 材質ステンレス(SUS304) ステンレス 質量(g)130 直径×高さ(mm)143×28
1枚
1,898 税込2,088
11日以内出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。手動ポンプは容易にセットできます。ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。電源のない場所でもシャワーができます。
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン) セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個 タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370 キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き) 本体質量(kg)約14(セット) 棚有効寸法(mm)450×300 棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115 仕様【シャワー吐出量】ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L) アズワン品番7-9656-01
1セット
82,880 税込91,168
当日出荷