「排水口 ゴミ受け 浴室」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工) 内径(Φmm)18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。) 取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。 髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして 材質ABS樹脂(抗菌メッキ加工) 質量(g)約30 タイプユニットバス用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。
仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
369 税込406
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



溜まった毛やゴミが散らばらず1ヵ所に集め、お手入れラクラク! 銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的! 毛やゴミによる排水パイプのつまりを予防します。
用途浴室排水口のごみ受けとして 材質シリコーン・銅・ステンレス ブラウン 品番SV-5325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×4
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ステンレス製なので丈夫で衛生的、お手入れ簡単です。
用途流し台・浴室の排水溝の詰まり防止に 材質18-8ステンレス タイプ排水口・流し用
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途流し台や浴室などの排水溝のゴミ受けに 材質本体:18-8ステンレス グレー 特性極細網目で細かいゴミも通しにくい、流し台や浴室のゴミ受けに、錆びにくいステンレス使用
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
材質ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5149-63
1個
529 税込582
当日出荷

ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレン アズワン品番64-5149-64 使用温度1~60℃
1個
1,398 税込1,538
欠品中

ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン アズワン品番64-5149-61 使用温度1~60℃
1個
499 税込549
当日出荷

ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用 材質ABS 材質(本体)ABS
1個
519 税込571
当日出荷

ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン アズワン品番64-5149-62 使用温度1~60℃
1個
439 税込483
当日出荷

エムテートリマツ18-8流し用ゴミ受け
ステンレス製なので丈夫で衛生的、お手入れ簡単です。
用途流し台・浴室の排水溝の詰まり防止に 材質枠/SUS304、網/SUS304 外径×内径×深さ(mm)約113×65×27 メッシュ18
1個
259 税込285
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス 商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-88
1個
279 税込307
当日出荷

排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ 使い捨てタイプで掃除が楽になります。
材質SUS アズワン品番65-2070-46 外径(cm)適合目皿:10~10.5
1個
329 税込362
当日出荷



1個
369 税込406
当日出荷

お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン 目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
129 税込142
当日出荷

渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上) 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)60
1個
769 税込846
当日出荷

1袋(30枚)
199 税込219
当日出荷

メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに 材質18-8ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)52×13 適合排水口径(Φmm)34~45
1個
299 税込329
当日出荷